(U) GISS HANDSCHOEN G-DOCKER + MT10 - 840033
Handschoenen G-DOCKER PLUS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:840033
Rubix:22160126
EAN:3660338055935




Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 4 |
Documenten
Productdetails : (U) GISS HANDSCHOEN G-DOCKER + MT10 - 840033
Norm : EN388:2003
Handschoenen van het type "docker" van gevoerd en verstevigd rundsplitleer op de handpalm, op de duim en op de wijsvinger, verstevigd rundsplitleer op de vingertoppen.
Verstevigd op de rug van de hand, met aderbeschermer, rug van de hand en polsbescherming van katoen.
Interne voering.
Zak van 12 paar/Doos van 120 paar.
TOEPASSINGEN
Werkzaamheden in opslagruimten. Hantering van kisten en dozen.
Transportsector.
Handschoenen van het type "docker" van gevoerd en verstevigd rundsplitleer op de handpalm, op de duim en op de wijsvinger, verstevigd rundsplitleer op de vingertoppen.
Verstevigd op de rug van de hand, met aderbeschermer, rug van de hand en polsbescherming van katoen.
Interne voering.
Zak van 12 paar/Doos van 120 paar.
TOEPASSINGEN
Werkzaamheden in opslagruimten. Hantering van kisten en dozen.
Transportsector.
Sterke punten
Zeer goed bestand tegen slijtage, scheuren en perforatie, lange levensduur Voor hantering van zware voorwerpen
Toepassingen
• Warehousing and storage
• Handling of cases and boxes
• Transport professions
• Handling of cases and boxes
• Transport professions
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Materiaal | rundsplitleer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:
