GISS HANDSCHOEN G-HIGH CUT PU C MT 7 DYNEEMA - 866432

Handschoenen G-HIGH CUT PU C

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:7788201
GISS:866432
Rubix:22851419
EAN:3660338205477
GISS HANDSCHOEN G-HIGH CUT PU C MT 7 DYNEEMA - 866432
brand logo

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat7
Snijweerstandc
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-HIGH CUT PU C MT 7 DYNEEMA - 866432


De GISS G-HIGH CUT PU C handschoenen zijn ontworpen om een uitstekende snijbescherming te bieden en tegelijk een uitzonderlijk comfort te garanderen. Ze zijn vervaardigd uit Dyneema Diamond®-vezels en Lycra®, waardoor robuustheid en soepelheid worden gecombineerd. Dankzij de polyurethaancoating op de handpalm en vingertoppen bieden ze een uitstekende grip in droge of licht vette omstandigheden.

Kenmerken:
Deze handschoenen zijn gebreid met een geavanceerde technologie die zorgt voor een precieze pasvorm en een optimale fixatie. De fijne 13-gauge maasstructuur garandeert een hoge behendigheid voor taken die nauwkeurige manipulaties vereisen. De Dyneema Diamond®-vezels zorgen voor extra comfort en verhogen tegelijk de snijweerstand. De combinatie van kwaliteitsmaterialen en het ergonomische ontwerp zorgt ervoor dat de handschoenen zich natuurlijk aanpassen aan de hand en vermoeidheid verminderen bij langdurig gebruik.

Specificaties:
• Hoofdmateriaal: Dyneema Diamond®/Lycra®
• Coating: polyurethaan op handpalm en vingertoppen
• Kleur: wit (handschoen) en zwart (coating)
• Pols: rood elastiek
• Gauge (steken per inch): 13
• Gebruiksomgeving: droog of licht vet

Normen:
Deze handschoenen voldoen aan EN ISO 21420, de norm die de algemene eisen voor veiligheidshandschoenen vastlegt, waaronder een correcte pasvorm, de afwezigheid van schadelijke stoffen en duidelijke gebruiksinformatie. Ze voldoen ook aan de norm EN 388, wat de doeltreffendheid tegen mechanische risico’s garandeert:
• Slijtvastheid: niveau 4 (op 4)
• Snijweerstand: X (niet getest)
• Scheurweerstand: niveau 4 (op 4)
• Perforatieweerstand: niveau 2 (op 4)
• Snijweerstand ISO: niveau C

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.

Sterke punten

• Uitstekende bescherming tegen snijwonden
• Extra comfort dankzij Dyneema Diamond®-vezels
• Optimale behendigheid voor precisiewerk
• Polyurethaancoating voor een betrouwbare grip
• Fijne 13-gauge maasstructuur voor een perfecte pasvorm
• Rode elastische polsboord voor een veilige fixatie

Toepassingen

Deze snijbestendige handschoenen zijn ideaal voor het hanteren van scherpe onderdelen in droge of licht vette omgevingen. Ze zijn perfect geschikt voor de fijnmechanica, industriële assemblage, het hanteren van metalen onderdelen en alle situaties waarin een hoge snijbescherming vereist is zonder dat dit ten koste gaat van de behendigheid van de gebruiker.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Typehandschoen
Maat7
Snijweerstandc
Hoofdmateriaalhppe
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingdroog
Schuurweerstand4
ESDnee
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Materiaaldyneema® diamond/lycra®
€ 8,13 excl. BTW
/ paar
€ 9,84 incl. BTW
staffelprijzen
1 paar
€ 8,13 excl. BTW / paar
20 of meer
€ 7,39 excl. BTW / paar
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat