ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-561 MT 6

HyFlex 11-561

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11561060
Rubix:A0208627
Fabrikant:11561060
EAN:10076490435346
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-561 MT 6
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat6
Snijweerstandc
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-561 MT 6


De HyFlex® 11-561 van Ansell is een hoogwaardige handschoen die ontworpen is om optimale snij- en schuurbescherming te bieden. Dankzij de FORTIX™ en INTERCEPT™ technologie combineert deze handschoen een verhoogde snij- en schuurweerstand met het dunste en lichtste ontwerp en een goede flexibiliteit.

Kenmerken:
De HyFlex® 11-561 snijbestendige handschoen heeft een nitril coating op de handpalm en vingers, wat voor een uitstekende grip en een langere levensduur zorgt. De voering met meerdere vezels biedt optimaal ademend vermogen en niveau C snijbescherming. Het Next Generation enkelvoudig HPPE-garen ontwikkeld met INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie biedt twee keer hogere snijweerstand als bij een standaard HPPE-handschoen. De FORTIX™ technologie garandeert 20% meer duurzaamheid in vergelijking met conventionele handschoenen. Dit product is zacht en comfortabel om te dragen, wat de hele dag door comfort biedt, en het is geschikt voor touchscreens.

Specificaties:
- Constructie: gebreide handschoen.
- Voeringmateriaal: nylon, HPPE, basalt, Spandex, polyester.
- Afwerking: palm gecoat, versterkte duimholte.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 15.
- Verkrijgbare maten: 6 tot 11.
- Lengte: 210 mm tot 285 mm, afhankelijk van de maat.
- Kleur: grijs.
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton.
- Snijbescherming: categorie C.
- Geschikt voor voedselcontact: ja.
- Geschikt voor touchscreens: ja.

Normen:
De HyFlex® 11-561 handschoen van Ansell is een PBM van categorie II dat aan de norm EN 388:2016 in categorie 4X42C voldoet. Dit product is goedgekeurd voor voedselcontact, is STANDARD 100 gecertificeerd door OEKO-TEX® en is voorzien van het Dermatest® garantie-keurmerk.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldwijd bedrijf dat in persoonlijke beschermingsoplossingen gespecialiseerd is. Het werd opgericht in Australië en ontwerpt en produceert persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen voor sectoren zoals de gezondheidszorg, de industrie en laboratoria. Ansell staat bekend om zijn kwaliteit, veiligheid en innovatie.
De dunste, lichtste ISO C/ANSI A3 met meer dan 2x de duurzaamheid van de eerstvolgende concurrent.

Sterke punten

- Verhoogde snij- en schuurweerstand voor optimale handbescherming.
- De hele dag comfort dankzij ademend vermogen en licht gewicht.
- Uitstekende grip voor de veilige hantering van voorwerpen.
- Geoptimaliseerde duurzaamheid die een langere levensduur biedt dan bij gelijkaardige handschoenen.
- Gecertificeerd huidvriendelijk en goedgekeurd door Dermatest® en OEKO-TEX®.

Toepassingen

Deze handschoen is ideaal voor gebruik in diverse industriële sectoren, waaronder de auto-industrie, de metaalproductie, machines en uitrusting, mijnbouw, olie en gas en de service na verkoop in de autosector. Dit product kan worden gebruikt bij het werken met metaalplaten en -panelen, het werken met onderdelen met scherpe en ruwe randen, de eindassemblage, de assemblage en inspectie van onderdelen, het aflakken van materiaal en producten, en is geschikt voor de meeste commerciële en industriële touchscreens.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat6
Snijweerstandc
Hoofdmateriaalelastano
Contact met voedingsmiddelenja
Gebruiksomgevingvet of vettig
Schuurweerstand4
Coating van de handschoenennitril
Materiaalbasalt / elastaan / hppe / nitril / nylon / polyester
€ 158,28 excl. BTW
/ 12 paar
€ 191,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat