GISS HANDSCHOEN G-NIT GRIJS MT7 -840002
Handschoenen G-NIT GREY (gebreid met nitrilcoating)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:7788186
GISS:840002
Rubix:22160186
EAN:3660338055683

Documenten
Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-NIT GRIJS MT7 -840002
De GISS G-NIT GREY handschoen is ontworpen om te voldoen aan de eisen van professionals die precisie, comfort en weerstand nodig hebben in droge en vette werkomgevingen. Deze handschoen is vervaardigd uit gebreid polyester met een nitrilcoating en biedt dankzij het antislipoppervlak op de handpalm en vingertoppen een uitstekende grip. Dit soepele en lichtgewicht product garandeert optimaal comfort gedurende de hele werkdag.
Kenmerken:
Deze veiligheidshandschoen is gemaakt van een basis in gebreid polyester, wat zowel soepelheid als duurzaamheid biedt. De nitrilcoating op de handpalm en vingers zorgt voor uitstekende grip, zelfs bij contact met olie of vet. De handrug is ademend voor een betere ventilatie en thermisch comfort. De elastische, omgezoomde manchet zorgt voor een goede pasvorm en maakt snel aantrekken mogelijk. Deze handschoen is ideaal voor precisiewerk waarbij behendigheid en tastgevoeligheid essentieel zijn.
Specificaties:
• Hoofdmateriaal: polyester
• Coating: nitril
• Breitype: gebreid polyester
• Coatingzone: handpalm en vingertoppen
• Antislip: ja
• Handrug: ademend
• Pols: elastisch
• Gebruiksomgeving: droog, vet, olieachtig
• Geschikt voor voedselcontact: nee
• ESD: nee
Normen:
• EN 388 + A1 (4121X): bescherming tegen mechanische risico’s (slijtvastheid niveau 4, snijweerstand niveau 1, scheurweerstand niveau 2, perforatieweerstand niveau 1).
• Verordening (EU) 2016/425: voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voor PBM’s binnen de Europese Unie.
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen, met ergonomische pasvorm, veilige materialen zonder schadelijke stoffen en duidelijke gebruiksinformatie.
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.
Kenmerken:
Deze veiligheidshandschoen is gemaakt van een basis in gebreid polyester, wat zowel soepelheid als duurzaamheid biedt. De nitrilcoating op de handpalm en vingers zorgt voor uitstekende grip, zelfs bij contact met olie of vet. De handrug is ademend voor een betere ventilatie en thermisch comfort. De elastische, omgezoomde manchet zorgt voor een goede pasvorm en maakt snel aantrekken mogelijk. Deze handschoen is ideaal voor precisiewerk waarbij behendigheid en tastgevoeligheid essentieel zijn.
Specificaties:
• Hoofdmateriaal: polyester
• Coating: nitril
• Breitype: gebreid polyester
• Coatingzone: handpalm en vingertoppen
• Antislip: ja
• Handrug: ademend
• Pols: elastisch
• Gebruiksomgeving: droog, vet, olieachtig
• Geschikt voor voedselcontact: nee
• ESD: nee
Normen:
• EN 388 + A1 (4121X): bescherming tegen mechanische risico’s (slijtvastheid niveau 4, snijweerstand niveau 1, scheurweerstand niveau 2, perforatieweerstand niveau 1).
• Verordening (EU) 2016/425: voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voor PBM’s binnen de Europese Unie.
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen, met ergonomische pasvorm, veilige materialen zonder schadelijke stoffen en duidelijke gebruiksinformatie.
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.
Sterke punten
• Uitstekende slijtvastheid
• Goede grip in vette of olieachtige omgevingen
• Licht en zeer soepel
• Langdurig draagcomfort
• Hoge behendigheid voor precisiewerk
• Ademende handrug voor betere ventilatie
• Elastische pols voor perfecte pasvorm
• Latexvrij, vermindert risico op allergieën
• Goede grip in vette of olieachtige omgevingen
• Licht en zeer soepel
• Langdurig draagcomfort
• Hoge behendigheid voor precisiewerk
• Ademende handrug voor betere ventilatie
• Elastische pols voor perfecte pasvorm
• Latexvrij, vermindert risico op allergieën
Toepassingen
De GISS G-NIT GREY handschoen is ideaal voor montage-, assemblage- en verpakkingswerkzaamheden, evenals voor het hanteren van delicate onderdelen in droge of olieachtige omgevingen. Hij is bijzonder geschikt voor logistieke operators, onderhoudstechnici, heftruckchauffeurs, productiemedewerkers en doe-het-zelvers. Dankzij de veelzijdigheid is deze handschoen onmisbaar bij activiteiten waarbij precisie en netheid van groot belang zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| ESD | nee |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Materiaal | polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,90 excl. BTW
/ 10 paar
€ 19,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden