Referenties
Ansell:48-130-11
Rubix:22440617
Fabrikant:48130110
EAN:0076490478469



Technische samenvatting
| Maat | 11 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 4 |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 48-130 MT 11
De HyFlex® 48-130 industriële handschoen van Ansell, voorheen bekend als Sensilite®, biedt de ideale oplossing voor professionals die op zoek zijn naar precisie, comfort en lichte bescherming. Deze handschoen met PU-coating op de handpalm is ontworpen voor fijnmontage en precisiewerk en biedt uitstekende duurzaamheid, goede grip in droge omgevingen en hoge behendigheid. Dankzij de naadloze constructie en brede maatvoering past hij perfect voor langdurig gebruik zonder ongemak. Dit product is ideaal voor sectoren zoals de auto-industrie, elektronica, metaalbewerking en assemblage van gevoelige componenten.
Kenmerken:
Deze handschoen voor licht gebruik beschikt over een PU-coating op de handpalm en biedt hoge weerstand tegen schuren en scheuren, zonder in te boeten op flexibiliteit. De naadloze, nylon gebreide voering zorgt voor uitzonderlijk comfort, vermindert spiervermoeidheid en verbetert de precisie bij fijne manipulaties. Deze lichtgewicht, ademende handschoen houdt de handen de hele dag fris. Hij is ontworpen om het risico op huidirritatie te minimaliseren en bevat geen natuurlijke latexproteïnen. Bovendien is hij compatibel met touchscreens. Dit product onderscheidt zich ook door het vermogen om constante prestaties te behouden, zelfs na herhaaldelijk wassen op 40 °C, waardoor het een hygiënische, duurzame oplossing biedt.
Specificaties:
- Constructie: naadloos gebreid.
- Steken per inch: 15.
- Coating: gecoate handpalm.
- Lengte: 205 tot 255 mm.
- Kleur: wit.
- Wasbaar: tot 40 °C.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Latexvrij.
Normen:
- EN 388 - 4131A:
- 4: zeer hoge schuurweerstand;
- 1: lage snijweerstand;
- 3: goede scheurweerstand;
- 1: lage perforatieweerstand;
- A: minimale snijweerstand volgens ISO;
- EN ISO 21420: algemene eisen voor het ontwerp, de ergonomie, de veiligheid, de markering en de gebruikersinformatie van handschoenen;
- OEKO-TEX® Centexbel: vrij van schadelijke stoffen voor de gezondheid;
- CE-categorie II: bescherming tegen middelgrote risico’s;
- REACH-conform: vrij van verboden of beperkte chemicaliën;
- EcoVadis-label: beoordeling van sociale, milieu- en ethische prestaties.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1905 en heeft zich ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Het ontwikkelt producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen en onderscheidt zich door zijn streven naar innovatie. Het merk biedt een ruim scala aan handschoenen voor specifieke toepassingen, gaande van werkomgevingen met een hoog risico tot omgevingen met voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Kenmerken:
Deze handschoen voor licht gebruik beschikt over een PU-coating op de handpalm en biedt hoge weerstand tegen schuren en scheuren, zonder in te boeten op flexibiliteit. De naadloze, nylon gebreide voering zorgt voor uitzonderlijk comfort, vermindert spiervermoeidheid en verbetert de precisie bij fijne manipulaties. Deze lichtgewicht, ademende handschoen houdt de handen de hele dag fris. Hij is ontworpen om het risico op huidirritatie te minimaliseren en bevat geen natuurlijke latexproteïnen. Bovendien is hij compatibel met touchscreens. Dit product onderscheidt zich ook door het vermogen om constante prestaties te behouden, zelfs na herhaaldelijk wassen op 40 °C, waardoor het een hygiënische, duurzame oplossing biedt.
Specificaties:
- Constructie: naadloos gebreid.
- Steken per inch: 15.
- Coating: gecoate handpalm.
- Lengte: 205 tot 255 mm.
- Kleur: wit.
- Wasbaar: tot 40 °C.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Latexvrij.
Normen:
- EN 388 - 4131A:
- 4: zeer hoge schuurweerstand;
- 1: lage snijweerstand;
- 3: goede scheurweerstand;
- 1: lage perforatieweerstand;
- A: minimale snijweerstand volgens ISO;
- EN ISO 21420: algemene eisen voor het ontwerp, de ergonomie, de veiligheid, de markering en de gebruikersinformatie van handschoenen;
- OEKO-TEX® Centexbel: vrij van schadelijke stoffen voor de gezondheid;
- CE-categorie II: bescherming tegen middelgrote risico’s;
- REACH-conform: vrij van verboden of beperkte chemicaliën;
- EcoVadis-label: beoordeling van sociale, milieu- en ethische prestaties.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1905 en heeft zich ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Het ontwikkelt producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen en onderscheidt zich door zijn streven naar innovatie. Het merk biedt een ruim scala aan handschoenen voor specifieke toepassingen, gaande van werkomgevingen met een hoog risico tot omgevingen met voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Electrostatic discharge protection at a reasonnable price.
Sterke punten
- Zeer hoge schuurweerstand (niveau 4);
- Hoog draagcomfort door naadloze constructie;
- Uitstekende behendigheid voor fijn precisiewerk;
- PU-coating voor effectieve grip;
- Licht, ademend voor langdurig gebruik;
- Compatibel met touchscreens;
- Verkrijgbaar in meerdere maten voor optimale pasvorm;
- Latexvrij en vrij van veelvoorkomende allergenen.
- Hoog draagcomfort door naadloze constructie;
- Uitstekende behendigheid voor fijn precisiewerk;
- PU-coating voor effectieve grip;
- Licht, ademend voor langdurig gebruik;
- Compatibel met touchscreens;
- Verkrijgbaar in meerdere maten voor optimale pasvorm;
- Latexvrij en vrij van veelvoorkomende allergenen.
Toepassingen
- Assemblage van elektronische componenten;
- Montage van dashboards, bedrading en kabels;
- Kwaliteitscontrole en visuele inspectie van onderdelen;
- Auto-industrie;
- Elektronica- en elektrotechnische industrie;
- Precisiewerk in metaalbewerking;
- Verpakken en conditioneren;
- Handelingen in droge of licht olieachtige omgevingen.
- Montage van dashboards, bedrading en kabels;
- Kwaliteitscontrole en visuele inspectie van onderdelen;
- Auto-industrie;
- Elektronica- en elektrotechnische industrie;
- Precisiewerk in metaalbewerking;
- Verpakken en conditioneren;
- Handelingen in droge of licht olieachtige omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Maat | 11 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Materiaal | nylon/koolstofvezels |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 401,76 excl. BTW
/ 144 paar
€ 486,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen