GISS HANDSCHOEN G-PROOF MT11 - 840026

Handschoenen G-PROOF (runderleer, olie- en waterafstotend)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:840026
Rubix:22160258
Fabrikant:840026
EAN:3660338055881
GISS HANDSCHOEN G-PROOF MT11 - 840026
brand logo

Technische samenvatting

Maat11
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-PROOF MT11 - 840026


De GISS G-PROOF handschoen is ontworpen om te voldoen aan de hoogste eisen van professionals die in vochtige omgevingen werken. Deze handschoen is gemaakt van waterafstotend rundnerfleer en combineert comfort, robuustheid en prestaties voor intensief gebruik. Hij onderscheidt zich door de hoge behendigheid en het vermogen om uw handen doeltreffend te beschermen.

Kenmerken:
De G-PROOF handschoen is vervaardigd uit hoogwaardig waterafstotend rundnerfleer, dat een uitstekende weerstand tegen vocht biedt en tegelijk ademend blijft. Het ergonomische ontwerp met ingesneden duim verbetert de grip en het draagcomfort. Dankzij de elastische sluiting aan de pols sluit de handschoen goed aan en wordt het binnendringen van vloeistoffen beperkt. Deze lichte, soepele en zonder extra coating handschoen is ontwikkeld voor gebruik in vochtige omgevingen, zonder blootstelling aan chemische of elektrische risico’s.

Specificaties:
• Hoofdmateriaal: waterafstotend rundnerfleer
• Model: ergonomisch met ingesneden duim
• Coating: geen
• Sluiting: elastische polssluiting
• ESD: nee
• Geschikt voor voedselcontact: nee
• Gebruiksomgeving: vochtig

Normen:
• EN 388 (2142X): bescherming tegen mechanische risico’s (slijtvastheid: 2, snijweerstand: 1, scheurweerstand: 4, perforatieweerstand: 2)
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen (ergonomische pasvorm, veilige materialen, duidelijke gebruiksinformatie)
• Verordening (EU) 2016/425: conform Europese PBM-regelgeving

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.

Sterke punten

• Waterafstotend rundnerfleer voor verhoogde vochtbestendigheid
• Hoge behendigheid voor precisiewerk
• Goede weerstand tegen mechanische slijtage
• Comfortabel, ook bij langdurig dragen
• Elastische polssluiting voor een stevige pasvorm
• Ergonomisch ontwerp met ingesneden duim

Toepassingen

De G-PROOF handschoen wordt aanbevolen voor professionals in de elektromechanica, luchtvaart, hout-, aluminium- of PVC-bewerking en de bouwsector. Hij is ideaal voor alle activiteiten waarbij een betrouwbare bescherming tegen mechanische slijtage vereist is, gecombineerd met een precieze grip in vochtige omstandigheden. Of het nu gaat om het hanteren van gereedschap, onderdelen of materialen, deze handschoen biedt langdurig comfort en optimale prestaties.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat11
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand2
Hoofdmateriaalleer
ESDnee
Gebruiksomgevingdroog
Materiaalrunderleer, olie- en waterafstotend
€ 95,88 excl. BTW
/ 12 paar
€ 116,01 incl. BTW
staffelprijzen
12 t/m 119 paar
€ 95,88 excl. BTW / 12 paar
120 t/m 359 paar
€ 84,60 excl. BTW / 12 paar
360 of meer
€ 70,92 excl. BTW / 12 paar
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat