TEGERA HANDSCHOEN 802 MT 11

ESD-standaardhandschoen TEGERA 802

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:802-11
Rubix:A0612693
EAN:7340118394091
TEGERA HANDSCHOEN 802 MT 11

Technische samenvatting

Maat11
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 802 MT 11


De TEGERA® 802 ESD-handschoenen zorgen voor bescherming van componenten die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading. Dit model wordt ingezet bij montage- en controlewerkzaamheden en combineert een fijne, ademende breiconstructie met een PU-gecoate handpalm, wat zorgt voor een stabiele grip in droge omgevingen.

Kenmerken:
Deze dunne ESD-handschoenen zijn naadloos ontworpen voor bescherming tegen elektrostatische ontladingen tijdens precisiewerkzaamheden. De soepele, gebreide vezel vormt een gladde en zeer ademende voering die gedurende een volledige productiedag comfortabel blijft. De polyurethaancoating op de handpalm verbetert de grip op onderdelen en gereedschap, terwijl de gevoeligheid van de vingertoppen behouden blijft. Dankzij de flexibele constructie volgen de handschoenen de natuurlijke handbewegingen en ondersteunen ze een hoge vingertopgevoeligheid bij montage, visuele inspectie en lichte handlingtaken in droge en schone ruimtes.

Specificaties:
• Type: ESD-handschoenen, precisiewerkhandschoenen
• Constructie: naadloos gebreid
• Stekenverhouding: 13
• Voeringstof: polyester, koolstof
• Dompelmateriaal: polyurethaan (PU)
• Dompeling: gladde afwerking, handpalm gedompeld
• Manchetmateriaal en -stijl: textiel, gebreid manchet
• Lengte: 205 tot 270 mm, afhankelijk van de maat
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Motoriek: 5 (maximaal niveau)
• Kleur: grijs
• Verpakkingstypen: bulkverpakking
• Referentie: 802
• Merk: TEGERA® (Ejendals)

Normen:
• Categorie II: PBM tegen middelgrote risico’s, CE-gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425
• EN ISO 21420:2020: algemene eisen inzake ontwerp, comfort, markering en gebruikersinformatie van beschermende handschoenen
• EN 388:2016+A1:2018 (3131X): prestaties tegen mechanische risico’s zoals slijtage, snijden, scheuren en perforatie
• IEC 61340-5-1:2016 (R < 1,0 × 10⁹ Ω): beheersing van elektrostatische ontlading in ESD-beschermde zones; de opgegeven oppervlakteweerstand helpt de opbouw van elektrische lading te beperken
• EN 16350:2014 (R < 1,0 × 10⁸ Ω): elektrostatische eigenschappen van handschoenen voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen
• OEKO-TEX® Standard 100: bevestigt dat de gebruikte materialen voldoen aan strenge eisen met betrekking tot ongewenste stoffen voor gebruiker en werkomgeving
Made of flexible materials for dexterity and fingertip sensitivity. PU palm-dipped.

Sterke punten

• Vermindert het risico op elektrostatische ontlading op gevoelige componenten dankzij de ESD-constructie en antistatische eigenschappen
• Betrouwbare grip op kleine onderdelen en gereedschap door de PU-gecoate handpalm
• Beperkt handvermoeidheid dankzij een soepele, ademende en comfortabele gebreide voering
• Behoudt een hoge vingertopgevoeligheid en precisie, ideaal voor montage, afstelling en visuele inspectie

Toepassingen

De TEGERA® 802 ESD-handschoenen zijn bedoeld voor lichte handlingtaken in droge en schone omgevingen waar controle van elektrostatische ladingen vereist is. Ze zijn geschikt voor assemblagewerkzaamheden, elektronica, kwaliteitscontrole en inspectietaken, evenals installatiewerkzaamheden aan gevoelige lijnen of apparatuur. Typische sectoren zijn biowetenschappen, elektronica, de auto-industrie en IT-omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat11
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalpolyester
€ 24,00 excl. BTW
/ 12 paar
€ 29,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat