GISS HANDSCHOEN HIGH-CUT PU E MAAT 10 - 880388
HANDSCHOENEN HIGH-CUT PU E
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:880388
Rubix:22851715
EAN:3660338338014

Documenten
Productdetails : GISS HANDSCHOEN HIGH-CUT PU E MAAT 10 - 880388
De GISS HIGH-CUT PU E handschoenen zijn ontworpen voor precisiewerk in risicovolle omgevingen en combineren draagcomfort, snijbescherming en soepelheid.
Kenmerken:
Deze snijbestendige handschoenen zijn naadloos gebreid uit high-cut-vezels gecombineerd met een lichte aramidevezel (ook wel Kevlar genoemd). Dit zorgt voor een uitstekende mechanische weerstand met behoud van een hoge soepelheid. Dankzij de 13-gauge constructie bieden ze een hoge vingergevoeligheid, ideaal voor precisiewerk. De polyurethaancoating (PU) op handpalm en vingertoppen garandeert een optimale grip op droge oppervlakken. De strategisch geplaatste versteviging tussen duim en wijsvinger verhoogt de duurzaamheid op de meest belaste zones. Dankzij de ademende rugzijde en het ergonomische ontwerp zijn deze handschoenen geschikt voor langdurig gebruik.
Specificaties:
• Naadloos gebreid voor optimaal comfort
• Samenstelling: high-cut-vezels + lichte aramidevezel
• Gauge (steken per inch): 13
• Coating: polyurethaan (PU) op handpalm en vingertoppen
• Versteviging tussen duim en wijsvinger
• Verkrijgbaar in meerdere maten
• Individueel verpakt per paar
Normen:
De HIGH-CUT PU E handschoenen zijn conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Ze voldoen aan de volgende normen:
• EN 21420: veiligheidshandschoenen – algemene vereisten
• EN 388: veiligheidshandschoenen tegen mechanische risico’s (schuurweerstand: 4/4, scheurweerstand: 4/4, perforatieweerstand: 2/4, snijweerstand ISO 13997: niveau E)
Merkinformatie:
GISS levert al meer dan 25 jaar betrouwbare en gecertificeerde PBM's aan bijna 40.000 klanten in Europa. Het exclusieve merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, voorziet in alle behoeften op het gebied van industriële veiligheid dankzij een compleet aanbod, een uitgebreid netwerk en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Kenmerken:
Deze snijbestendige handschoenen zijn naadloos gebreid uit high-cut-vezels gecombineerd met een lichte aramidevezel (ook wel Kevlar genoemd). Dit zorgt voor een uitstekende mechanische weerstand met behoud van een hoge soepelheid. Dankzij de 13-gauge constructie bieden ze een hoge vingergevoeligheid, ideaal voor precisiewerk. De polyurethaancoating (PU) op handpalm en vingertoppen garandeert een optimale grip op droge oppervlakken. De strategisch geplaatste versteviging tussen duim en wijsvinger verhoogt de duurzaamheid op de meest belaste zones. Dankzij de ademende rugzijde en het ergonomische ontwerp zijn deze handschoenen geschikt voor langdurig gebruik.
Specificaties:
• Naadloos gebreid voor optimaal comfort
• Samenstelling: high-cut-vezels + lichte aramidevezel
• Gauge (steken per inch): 13
• Coating: polyurethaan (PU) op handpalm en vingertoppen
• Versteviging tussen duim en wijsvinger
• Verkrijgbaar in meerdere maten
• Individueel verpakt per paar
Normen:
De HIGH-CUT PU E handschoenen zijn conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Ze voldoen aan de volgende normen:
• EN 21420: veiligheidshandschoenen – algemene vereisten
• EN 388: veiligheidshandschoenen tegen mechanische risico’s (schuurweerstand: 4/4, scheurweerstand: 4/4, perforatieweerstand: 2/4, snijweerstand ISO 13997: niveau E)
Merkinformatie:
GISS levert al meer dan 25 jaar betrouwbare en gecertificeerde PBM's aan bijna 40.000 klanten in Europa. Het exclusieve merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, voorziet in alle behoeften op het gebied van industriële veiligheid dankzij een compleet aanbod, een uitgebreid netwerk en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Sterke punten
• Versteviging tussen duim en wijsvinger voorkomt slijtage en scheuren
• Uitstekende snijweerstand dankzij high-cut-vezels met aramideversterking
• Hoge vingergevoeligheid voor precisiewerk dankzij 13-gauge constructie
• Optimale grip op droge oppervlakken door PU-coating
• Ademende rugzijde voor langdurig draagcomfort
• Uitstekende snijweerstand dankzij high-cut-vezels met aramideversterking
• Hoge vingergevoeligheid voor precisiewerk dankzij 13-gauge constructie
• Optimale grip op droge oppervlakken door PU-coating
• Ademende rugzijde voor langdurig draagcomfort
Toepassingen
• Algemene hantering
• De luchtvaartindustrie
• Bouw
• Metallurgie
• Productie
• De kunststofindustrie
• De voedingsverwerkingsindustrie
• Landbouw
• Visserij
• De luchtvaartindustrie
• Bouw
• Metallurgie
• Productie
• De kunststofindustrie
• De voedingsverwerkingsindustrie
• Landbouw
• Visserij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 10 |
| Snijweerstand | e |
| Hoofdmateriaal | para-aramide |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 4 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Materiaal | high cut vezel + aramidevezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,75 excl. BTW
/ paar
€ 8,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden