ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 11-250 16 WIDE
ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 11-250 WIDE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:11250160-W
Rubix:22443230
Fabrikant:11250160-W
EAN:0076490450816



Documenten
Productdetails : ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 11-250 16 WIDE
De Ansell HyFlex® 11-250 mouw maakt gebruik van de INTERCEPT™-technologie om snijbescherming niveau B te bieden in een licht en ademend ontwerp. Het gebruik van gerecycled materiaal en de siliconenvrije samenstelling maken dit product een veelzijdige oplossing voor uiteenlopende industriële processen.
Kenmerken:
De Ansell HyFlex® 11-250 gesneden mouw is ontwikkeld om het risico op snijletsels te beperken in omgevingen waar metalen of structurele onderdelen worden gehanteerd. De naadloze constructie in HPPE-garen bevordert de luchtcirculatie en zorgt voor een fris draaggevoel, terwijl de pasvorm ter hoogte van de biceps bijdraagt aan een goede positionering. Dit accessoire bevat geen silicone, waardoor het risico op overdracht van residuen op metalen oppervlakken vóór afwerkingsstappen zoals lakken wordt verminderd.
Specificaties:
• Steken per inch: 15
• Voeringmateriaal: Ansell INTERCEPT™-technologie
• Manchetstijl: tricot, zonder duimopening
• Latexvrij
• Wasinstructies: 3 keer wassen op 40 °C
Normen:
Deze mouw is conform:
• EN 388 +A1 (2X42B): met de volgende mechanische prestaties: X (niet-getest) 2: slijtvastheid, 4: scheurweerstand, 2: perforatieweerstand, B: snijweerstand volgens ISO
• EN ISO 21420: algemene eisen voor PBM ter bescherming van handen en armen
• Contact met levensmiddelen (FDA 21 CFR 177.1520 en 177.2600): geschikt voor hantering van voedingsmiddelen op toegestane oppervlakken
• OEKO-TEX® CITEVE-certificering: aantoonbare afwezigheid van schadelijke stoffen
• Categorie II (EU-verordening 2016/425): gevalideerde bescherming tegen middelgrote risico’s
• REACH-conform: naleving van Europese regelgeving
Kenmerken:
De Ansell HyFlex® 11-250 gesneden mouw is ontwikkeld om het risico op snijletsels te beperken in omgevingen waar metalen of structurele onderdelen worden gehanteerd. De naadloze constructie in HPPE-garen bevordert de luchtcirculatie en zorgt voor een fris draaggevoel, terwijl de pasvorm ter hoogte van de biceps bijdraagt aan een goede positionering. Dit accessoire bevat geen silicone, waardoor het risico op overdracht van residuen op metalen oppervlakken vóór afwerkingsstappen zoals lakken wordt verminderd.
Specificaties:
• Steken per inch: 15
• Voeringmateriaal: Ansell INTERCEPT™-technologie
• Manchetstijl: tricot, zonder duimopening
• Latexvrij
• Wasinstructies: 3 keer wassen op 40 °C
Normen:
Deze mouw is conform:
• EN 388 +A1 (2X42B): met de volgende mechanische prestaties: X (niet-getest) 2: slijtvastheid, 4: scheurweerstand, 2: perforatieweerstand, B: snijweerstand volgens ISO
• EN ISO 21420: algemene eisen voor PBM ter bescherming van handen en armen
• Contact met levensmiddelen (FDA 21 CFR 177.1520 en 177.2600): geschikt voor hantering van voedingsmiddelen op toegestane oppervlakken
• OEKO-TEX® CITEVE-certificering: aantoonbare afwezigheid van schadelijke stoffen
• Categorie II (EU-verordening 2016/425): gevalideerde bescherming tegen middelgrote risico’s
• REACH-conform: naleving van Europese regelgeving
Sterke punten
• Vermindert snijrisico’s dankzij de INTERCEPT™-technologie en gecertificeerd beschermingsniveau B
• Verhoogt het comfort bij langdurige werkzaamheden door ademend HPPE-garen
• Beperkt verontreiniging van metalen oppervlakken door het ontbreken van silicone
• Verhoogt het comfort bij langdurige werkzaamheden door ademend HPPE-garen
• Beperkt verontreiniging van metalen oppervlakken door het ontbreken van silicone
Toepassingen
Deze snijbestendige mouw is geschikt voor omgevingen waar metalen onderdelen, ruwe oppervlakken of scherpe randen worden gehanteerd. Ze wordt toegepast in carrosseriewerkplaatsen, bewerkingsposten en assemblagelijnen waar medewerkers structurele componenten verwerken, panelen afstellen of schroefwerk uitvoeren. Sectoren zoals de auto-industrie, metaalproductie, machines en uitrusting, de service na verkoop in de autosector, het onderhoud van industriële installaties en de glasreparatie maken gebruik van dit accessoire bij uiteenlopende werkzaamheden, waaronder persen, het hanteren van metaalplaten en -panelen, de inspectie van onderdelen en lichte afwerkingshandelingen, het werken met onderdelen met scherpe, ruwe randen, het werken met motor- en carrosserie-onderdelen, de inspectie, selectie en controle van onderdelen, het vervangen en repareren van ruiten, het vastpakken van structurele en carrosserieonderdelen, het controleren van carrosserieoppervlak, het markeren en retoucheren, het aanpassen en aanschroeven van systemen, het aanpassen van panelen en onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | hebben mouwen |
| Maat | 6 |
| Snijweerstand | b |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Schuurweerstand | 2 |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | ansell intercept™ technologie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 378,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 457,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen