ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-126 MT 11

Handschoenen montage algemeen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:48-126-11
Rubix:22440082
Fabrikant:48126110
EAN:10076490455801
ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-126 MT 11
brand logo

Technische samenvatting

Maat11
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-126 MT 11


De Ansell EDGE® 48-126 handschoenen combineren bescherming, duurzaamheid, comfort en nauwkeurige grip. Dankzij het naadloze ontwerp bieden ze uitstekende beweeglijkheid, terwijl de zwarte polyurethaan coating effectieve bescherming biedt tegen slijtage.

Kenmerken:
De Ansell EDGE® 48-126 handschoenen zijn ontworpen om soepelheid, comfort en beweeglijkheid te bieden. De polyester voering zorgt voor uitstekende soepelheid en een goede pasvorm, waardoor nauwkeurige taken kunnen worden uitgevoerd zonder in te boeten op bescherming. De zwarte polyurethaan coating op de handpalm biedt weerstand tegen slijtage en zorgt voor een betrouwbare grip, zelfs in veeleisende omgevingen. Door de zwarte kleur verbergen deze handschoenen vlekken, waardoor ze langer meegaan en kostenefficiënter zijn.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: Polyurethaan
- Voeringmateriaal: Polyester
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 15
- Latexvrij: Ja
- Siliconenvrij: Nee
- Antistatisch: Ja
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 215-270 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Zwart
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton
- Wastemperatuur: 40 °C

Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese norm EN ISO 21420 en de EN 388-norm met een classificatie van 4121A, die de weerstand tegen schuren (4/4), snijden (1/5), scheuren (2/4) en perforatie (1/4) bevestigt. De ISO EN 13997 snijweerstand is klasse A. Deze handschoenen voldoen ook aan de REACH-verordening, die een veilige omgang met chemische stoffen garandeert. Ze behoren tot Categorie II volgens de CE-certificering, wat betekent dat ze middelmatige bescherming bieden tegen matige risico’s.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
Rendabele oplossing voor lichte toepassingen waarbij een goede schuurweerstand en grip nodig zijn, evenals een goede tastbaarheid in droge tot licht olieachtige omgevingen.

Sterke punten

- Verbeterde slijtvastheid, verlengt de levensduur van de handschoenen;
- Naadloos ontwerp voor een precieze pasvorm en verhoogd comfort;
- Polyester voering van gauge 15 voor uitstekende soepelheid;
- Zwarte kleur die vlekken verbergt voor een langere nette uitstraling;
- Polyurethaan coating voor betrouwbare grip en bescherming tegen slijtage.

Toepassingen

De Ansell EDGE® 48-126 handschoenen zijn ideaal voor diverse industriële en commerciële toepassingen, zoals:
- Assemblage van kleine onderdelen in de auto- en elektronica-industrie;
- Algemene werkzaamheden in magazijnen en productiefaciliteiten;
- Verpakking en kwaliteitscontrole in industriële omgevingen;
- Precisiewerk in de nuts- en transportsector;
- Operaties in de olie- en gasindustrie.
Deze handschoenen bieden een uitstekende balans tussen bescherming, duurzaamheid en functionaliteit.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat11
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalpolyester
ESDnee
Gebruiksomgevingdroog
Verpakkingzak met 12 paar;doos met 12 zakken
Materiaalpolyurethaan
€ 1,29 excl. BTW
/ paar
€ 1,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat