Referenties
KCL:100-7
Rubix:22421486
Fabrikant:010007141E
EAN:4008198710073






Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN SAHARA 25 CM 100 MT 7
Voering van interlock-katoen met geweven pols en gele nitrilcoating ter versteviging op handpalm en vingers.
Sterke punten
Goede bestendigheid tegen mechanische beschadiging, vochtafstotend, goede pasvorm, zeer ademend, huidvriendelijke productiemethode en materialen, langer werken zonder vermoeidheid, extra polsbescherming.
Toepassingen
Werken met vette en natte onderdelen. Houtbewerking en tuinieren. Metaalbewerking en mechanische techniek. Bouw. Assemblage- en transportwerkzaamheden. Vorkheftrucks. Automobielindustrie. Metaal- en kunststofverwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 53 g |
| Maat | 7 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Materiaal | wattenvergrendeling |
| Land van oorsprong | PK |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,10 excl. BTW
/ 10 paar
€ 67,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
