GISS HANDSCHOEN QS-CUT PU B MT11 - 880354

HANDSCHOENEN QS-CUT PU B

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:861864
GISS:880354
Rubix:22780448
EAN:3660338337727
GISS HANDSCHOEN QS-CUT PU B MT11 - 880354
brand logo

Technische samenvatting

Maat11
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN QS-CUT PU B MT11 - 880354


De GISS QS-CUT PU B handschoenen bieden optimale bescherming tegen slijtage en garanderen tegelijk een hoge vingergevoeligheid. Ze zijn ideaal voor hanterings- en montagewerkzaamheden.

Kenmerken:
Deze fijne handschoenen zijn gebreid uit HDPE-vezel (hogedichtheidspolyethyleen), een materiaal dat bekendstaat om zijn uitstekende snij- en slijtweerstand. Dankzij de naadloze, 13-gauge constructie sluiten ze nauw aan en bieden ze langdurig draagcomfort zonder hinder. De polyurethaancoating op handpalm en vingertoppen zorgt voor een verbeterde grip op droge oppervlakken en behoudt tegelijk een uitstekende tastgevoeligheid.

Specificaties:
• Constructie: naadloos gebreide handschoen
• Materiaal: HDPE-vezel met hoge treksterkte
• Gauge (steken per inch): 13
• Coating: polyurethaan (PU) op handpalm en vingers
• Kleur: grijs
• Vingergevoeligheid: hoog
• Verkrijgbaar in meerdere maten

Normen:
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
• EN 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen
• EN 388: prestatieniveaus 4X42B (schuurweerstand: 4/4, snijweerstand coupé-test: X = niet getest, scheurweerstand: 4/4, prikweerstand: 2/4, snijweerstand: B)

Merkinformatie:
Al meer dan 25 jaar is GISS een belangrijke speler op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidsoplossingen voor de industrie. Het merk, dat in Frankrijk werd opgericht en het exclusieve merk van de Rubix groep is, een Europese marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, bedient vandaag de dag bijna 40.000 klanten in heel Europa. GISS onderscheidt zich door zijn toewijding aan kwaliteit, betaalbare prijzen en strikte naleving van de Europese normen. Het biedt een compleet scala aan producten voor hoofd- en oogbescherming, hand-, lichaams- en voetbescherming, evenals valbeveiliging. Dankzij zijn partnerschappen met de beste leveranciers garandeert GISS betrouwbare, geteste en gecertificeerde producten die zijn ontworpen om de veiligheid van operators in alle industriële sectoren te waarborgen.

Sterke punten

• Verhoogde slijtage- en snijweerstand dankzij HDPE-vezels met hoge treksterkte
• Langdurig comfort zonder irriterende naden
• Veilige grip, zelfs bij gladde materialen, dankzij PU-coating

Toepassingen

De QS-CUT PU B handschoenen zijn ideaal voor uiteenlopende hanterings- en montagewerkzaamheden in industriële omgevingen. Ze zijn bijzonder geschikt voor onderhoudswerk, assemblage in de auto-industrie, het hanteren van kabels, ruwe, gladde of schurende materialen, evenals voor het oppakken van snijgevaarlijke objecten zoals plaatstaal, keramische tegels of karton. Dankzij de fijne constructie zijn ze perfect voor werkposten waar manuele precisie cruciaal is en waar bescherming tegen mechanische risico’s niet ten koste mag gaan van tastgevoeligheid.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat11
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalhdpe
ESDnee
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingdroog
Verpakkingzak van 12 paar
Materiaalphd draden
€ 3,57 excl. BTW
/ paar
€ 4,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat