ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-618 MT 6

HyFlex 11-618

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Ansell:11-618-6
Rubix:22440264
Fabrikant:11618060
EAN:0076490489489
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-618 MT 6
brand logo
Technische samenvatting
Maat6
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-618 MT 6


De HyFlex 11-618 handschoen van Ansell is een hoogwaardig product dat werd ontworpen om uitzonderlijk comfort, pasvorm en vingergevoeligheid te bieden bij het manipuleren van delicate onderdelen. Dankzij de breitechnologie van 18 steken per inch is deze handschoen uiterst dun en robuust, wat ideaal is voor een breed scala aan lichte werkzaamheden in droge tot licht geoliede omgevingen.

Kenmerken:
Deze handschoen voelt aan als een tweede huid, wat een indrukwekkende behendigheid en vingergevoeligheid biedt. De lichte voering van 18 steken per inch zorgt voor een nauwkeurige en comfortabele manipulatie. De uiterst dunne polyurethaan-coating biedt een hoge schuurweerstand en behendigheid. Bovendien camoufleert de donkere voering het vuil zodat handschoenen minder snel worden weggegooid.

Specificaties:
- Voeringmateriaal: nylon.
- Steken per inch: 18.
- Coatingmateriaal: polyurethaan (PU).
- Geschikt voor touchscreens: ja.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Ansell referentie: 11-618.
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton. Plasticvrije en recyclebare verpakking. Het karton bevat minimaal 80% gerecycled materiaal en heeft een geoptimaliseerd formaat voor efficiënter transport. De primaire verpakking is opnieuw ontworpen om 70% minder verpakkingsmateriaal te bevatten in vergelijking met de vorige verpakking: de papierband is gemaakt van verantwoord ingekochte grondstoffen.
- Gemaakt in een fabriek met een door Intertek gecertificeerd milieubeheersysteem omdat >99% van het afval niet wordt gestort.

Normen:
De HyFlex 11-618 handschoen voldoet aan de Europese norm EN 388 met prestatieniveau 3121X: de handschoen beschermt tegen schuren (3/4), snijden (1/5), scheuren (2/4) en perforaties (1/4). Daarnaast is de productiefabriek gecertificeerd als "Zero Waste to Landfill" en ISO 14001:2015, wat duurzame productie- en verpakkingspraktijken garandeert.

Merkinformatie:
Ansell, dat in 1893 in Australië werd opgericht, is vandaag een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen voor de industrie en de gezondheidszorg. Het bedrijf bedient meer dan 10 miljoen werknemers in meer dan 100 landen. Ansell staat bekend voor zijn innovaties in persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder gespecialiseerde handschoenen en kleding.
Deze dunne werkhandschoenen zijn de referentie voor vingergevoeligheid, beweeglijkheid en flexibiliteit.

Sterke punten

- Ultradunne handschoen voor delicate manipulaties.
- Uitzonderlijke behendigheid en tastgevoeligheid.
- Superieure schuurweerstand en optimaal comfort.
- Donkere voering om minder zichtbare vlekken te hebben en langdurig dragen te bieden.
- Verpakkingen geschikt voor automatische dispensers.

Toepassingen

De HyFlex 11-618 handschoen van Ansell is ideaal voor het verzamelen, het vastzetten, het assembleren en het monteren van onderdelen. Deze is ook geschikt voor het vastzetten van onderdelen, wat een verhoogde bescherming en precisie in diverse werkomgevingen biedt. De handschoen is perfect voor de auto-industrie, machines en de metaalproductie.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht21 g
Maat6
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalnylon
ESDnee
Contact met voedingsmiddelennee
Materiaalnylon / polyurethaan
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
601,92 excl. BTW
/ 144 paar
728,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Maat

Select varianten (5)