GISS HANDSCHOEN QS-CUT PU C MT6 - 880356
HANDSCHOENEN QS-CUT PU C
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:861866
GISS:880356
Rubix:22780455
EAN:3660338337734


Technische samenvatting
| Maat | 6 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 4 |
Documenten
Productdetails : GISS HANDSCHOEN QS-CUT PU C MT6 - 880356
De GISS QS-CUT PU C handschoenen zijn ontworpen om doeltreffende bescherming te bieden tegen mechanische risico’s, met behoud van optimaal comfort en uitstekende grip. Ze voldoen perfect aan de behoeften van professionals in de logistiek, het onderhoud en de assemblage.
Kenmerken:
Deze naadloos gebreide handschoenen zijn vervaardigd uit HDPE-vezels (hogedichtheidspolyethyleen) en bieden een verhoogde bescherming tegen slijtage, perforatie en snijrisico’s. Dankzij de 13 gauge constructie zijn ze soepel en bieden ze een hoge vingergevoeligheid voor precisiewerk. De polyurethaancoating op handpalm en vingertoppen zorgt voor een stevige grip. De combinatie van technische vezels en coating garandeert een veilige hantering van objecten, ook van gladde of schurende materialen.
Specificaties:
• Type: naadloos gebreide handschoenen
• Materiaal: HDPE-vezel (hogedichtheidspolyethyleen)
• Coating: polyurethaan (PU) op handpalm en vingertoppen
• Gauge (steken per inch): 13
• Kleur: lichtgrijs
• Vingergevoeligheid: hoog
• Grip: optimaal op droge oppervlakken
• Verkrijgbaar in meerdere maten
Normen:
Deze mechanische veiligheidshandschoenen zijn conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s en gecertificeerd volgens:
• EN 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen
• EN 388 (bescherming tegen mechanische risico’s):
- Schuurweerstand: 4/4
- Scheurweerstand: 4/4
- Prikweerstand: 3/4
- Snijweerstand TDM (ISO 13997): niveau C
- Coupé-test: X (niet-getest)
Merkinformatie:
Het merk GISS, dat meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk werd opgericht, staat vandaag de dag in heel Europa bekend om de betrouwbaarheid en kwaliteit van zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het is het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden. Met meer dan 40.000 klanten en een aanbod dat alle behoeften op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk dekt, werkt GISS samen met de beste leveranciers om oplossingen aan te bieden die zowel efficiënt, gecertificeerd als economisch zijn. Het heeft als missie om werknemers effectieve bescherming te bieden en tegelijkertijd betrouwbare en rendabele industriële activiteiten te faciliteren. Vandaag de dag omvat GISS acht grote categorieën: hand-, voet-, hoofd-, lichaams-, gezichts-, ademhalings-, gehoor- en valbescherming.
Kenmerken:
Deze naadloos gebreide handschoenen zijn vervaardigd uit HDPE-vezels (hogedichtheidspolyethyleen) en bieden een verhoogde bescherming tegen slijtage, perforatie en snijrisico’s. Dankzij de 13 gauge constructie zijn ze soepel en bieden ze een hoge vingergevoeligheid voor precisiewerk. De polyurethaancoating op handpalm en vingertoppen zorgt voor een stevige grip. De combinatie van technische vezels en coating garandeert een veilige hantering van objecten, ook van gladde of schurende materialen.
Specificaties:
• Type: naadloos gebreide handschoenen
• Materiaal: HDPE-vezel (hogedichtheidspolyethyleen)
• Coating: polyurethaan (PU) op handpalm en vingertoppen
• Gauge (steken per inch): 13
• Kleur: lichtgrijs
• Vingergevoeligheid: hoog
• Grip: optimaal op droge oppervlakken
• Verkrijgbaar in meerdere maten
Normen:
Deze mechanische veiligheidshandschoenen zijn conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s en gecertificeerd volgens:
• EN 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen
• EN 388 (bescherming tegen mechanische risico’s):
- Schuurweerstand: 4/4
- Scheurweerstand: 4/4
- Prikweerstand: 3/4
- Snijweerstand TDM (ISO 13997): niveau C
- Coupé-test: X (niet-getest)
Merkinformatie:
Het merk GISS, dat meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk werd opgericht, staat vandaag de dag in heel Europa bekend om de betrouwbaarheid en kwaliteit van zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het is het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden. Met meer dan 40.000 klanten en een aanbod dat alle behoeften op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk dekt, werkt GISS samen met de beste leveranciers om oplossingen aan te bieden die zowel efficiënt, gecertificeerd als economisch zijn. Het heeft als missie om werknemers effectieve bescherming te bieden en tegelijkertijd betrouwbare en rendabele industriële activiteiten te faciliteren. Vandaag de dag omvat GISS acht grote categorieën: hand-, voet-, hoofd-, lichaams-, gezichts-, ademhalings-, gehoor- en valbescherming.
Sterke punten
• Hoge snijbescherming dankzij HDPE-vezels met hoge treksterkte
• Uitzonderlijke duurzaamheid door maximale slijtage- en scheurweerstand
• Hoge vingergevoeligheid voor precisiewerk
• PU-coating voor optimale grip op droge oppervlakken
• Uitzonderlijke duurzaamheid door maximale slijtage- en scheurweerstand
• Hoge vingergevoeligheid voor precisiewerk
• PU-coating voor optimale grip op droge oppervlakken
Toepassingen
De QS-CUT PU C handschoenen zijn ideaal voor industriële onderhoudswerkzaamheden, assemblage in de auto-industrie en algemene logistieke taken. Ze zijn bijzonder geschikt voor het hanteren van gladde, schurende of scherpe voorwerpen zoals kabels, platen, tegels, ruwe materialen of keramiek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 6 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | hdpe |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Verpakking | zak van 12 paar |
| Materiaal | phd draden |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,38 excl. BTW
/ paar
€ 5,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden