Referenties
Ansell:11-926-7
Rubix:A0208396
Fabrikant:11926070
EAN:0076490471828



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-926 MT 7
De HyFlex® 11-926 beschikt over een duurzame coating die een zekere greep biedt in omgevingen met olie. De 3/4 coating biedt volledige bescherming van de vingerrug.De combinatie van bescherming, prestaties en soepelheid overbrugt de kloof met vorige generaties van olieafstotende handschoenen met ¾-coating voor algemeen gebruik. De voering is gemaakt van fijnmazig nylon- en spandexgaren die de drager het gevoel van een tweede huid geeft.
Lengte : 210-260 mm.Voedselcontact : Nee. ESD : Nee. Gepoederd : Nee. Andere kenmerken : Antistatisch, Latexvrij, Bevat geen siliconen.
Normen : EN388:2016_4121A
Lengte : 210-260 mm.Voedselcontact : Nee. ESD : Nee. Gepoederd : Nee. Andere kenmerken : Antistatisch, Latexvrij, Bevat geen siliconen.
Normen : EN388:2016_4121A
Ultimate performance for oily environments.
Sterke punten
- 11-926 is the first light weight HyFlex® style to combine a ¾ dip geometry, oil repellence and oil grip in a single flexible glove
- HyFlex 11-926 features Ansell’s proprietary grip technology providing reduced risk of slippage in dynamic environment
- The liner is constructed with fine gauge nylon/ spandex yarn providing the user with an unrestricted second skin feel
- This unique blend of protection, performance and flexibility features bridges the gap from previous generations of ¾ dip oil repellent general purpose glovesDelivering enhanced flexibility, tactility, oil grip and extreme comfort
Toepassingen
Assemblage bij metaalbewerking;
Stukken laden en lossen bij metaalbewerking;
Onderhoudswerkzaamheden;
Primaire assemblage van lichte onderdelen;
Lichte en kleine metalen onderdelen stansen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Verpakking | 13 paar per zak |
| Materiaal | nylon, spandex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.078,56 excl. BTW
/ 144 paar
€ 1.305,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen