GISS HANDSCHOEN QS-CUT PU D MT6 - 880363

HANDSCHOENEN QS-CUT PU D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:880363
Rubix:22780461
EAN:3660338337796
GISS HANDSCHOEN QS-CUT PU D MT6 - 880363
brand logo

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat6
Snijweerstandd
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN QS-CUT PU D MT6 - 880363


De GISS QS-CUT PU D handschoenen bieden, zoals hun naam al aangeeft, een snijbestendigheid van klasse D. Ze blijven echter dun, waardoor ze comfort en precisie in bewegingen combineren.

Kenmerken:
Deze snijbestendige handschoenen zijn naadloos gebreid uit HDPE-vezels, bekend om hun uitstekende weerstand tegen slijtage en snijden. De 13-gauge constructie zorgt voor een optimale fijnheid, wat de tastgevoeligheid aanzienlijk verhoogt. De grijze polyurethaancoating op handpalm en vingertoppen zorgt voor een stevige en precieze grip op de gehanteerde objecten en beperkt het risico op wegglijden. Bovendien verhoogt deze coating de duurzaamheid van de handschoen bij intensief gebruik dankzij de hoge slijtvastheid.

Specificaties:
• Gebreid uit HDPE-vezels met hoge treksterkte
• Naadloos
• Anatomische pasvorm
• Gauge (steken per inch): 13
• PU-coating op handpalm en vingertoppen
• Kleur: grijs
• Verkrijgbaar in meerdere maten

Normen:
Deze snijbestendige handschoenen zijn conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM, categorie II). Ze voldoen aan de vereisten van de norm EN 21420 voor algemene eigenschappen en testmethoden en zijn bovendien gecertificeerd volgens de norm EN 388 voor bescherming tegen mechanische risico’s met de volgende prestatieniveaus:
• Schuurweerstand: 4/4
• Coupé-test (snijweerstand): X (niet getest)
• Scheurweerstand: 4/4
• Prikweerstand: 3/4
• Snijweerstand volgens ISO 13997: niveau D

Merkinformatie:
GISS, een merk ontwikkeld door de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, is gespecialiseerd in het ontwerpen van persoonlijke beschermingsmiddelen en industriële veiligheidsoplossingen. Al meer dan 25 jaar levert het merk hoogwaardige producten aan bijna 40.000 professionele klanten in Europa. Het aanbod omvat alle categorieën van persoonlijke bescherming: handen, voeten, lichaam, hoofd, ogen, oren, ademhaling en valbeveiliging. GISS selecteert zijn materialen zorgvuldig en hanteert strenge productienormen om comfort, veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen. Met meer dan 650 vestigingen in 22 landen staat het merk voor de technische expertise en klantgerichtheid van de Rubix groep.

Sterke punten

• Uitstekende slijtage- en scheurweerstand dankzij HDPE-vezels
• Hoge vingergevoeligheid en precisie dankzij fijne gauge
• Betere grip in droge omstandigheden dankzij PU-coating

Toepassingen

De QS-CUT PU D handschoenen zijn ideaal voor industriële onderhoudswerkzaamheden, assemblage in de auto-industrie, algemene hantering en het manipuleren van kabels of snijgevaarlijke objecten. Ze zijn ook geschikt voor het werken met schurende of gladde materialen zoals plaatstaal, tegels, beton of keramiek.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat6
Snijweerstandd
Hoofdmateriaalhdpe
Gebruiksomgevingdroog
Schuurweerstand4
ESDnee
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Materiaalphd draden
€ 58,44 excl. BTW
/ 12 paar
€ 70,71 incl. BTW
staffelprijzen
12 t/m 71 paar
€ 58,44 excl. BTW / 12 paar
72 of meer
€ 47,52 excl. BTW / 12 paar
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat