ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 93-243 MT 9.5-10 (DS=100ST)
Microflex® 93-243
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:93-243 9.5-10
Rubix:A0207992
Fabrikant:93243100
EAN:0076490455910



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 93-243 MT 9.5-10 (DS=100ST)
De MICROFLEX® 93-243 handschoen van Ansell is een hoogwaardige wegwerphandschoen die uitgebreide chemische bescherming biedt en een optimale barrière vormt tegen besmettingsrisico's. Hij is gemaakt van duurzaam nitril en combineert comfort en vingergevoeligheid met extra veiligheid dankzij de uitzonderlijke lengte van 395 mm. Deze handschoen is ideaal voor werkomgevingen waar precisie en bescherming van de onderarm cruciaal zijn, zoals laboratoria, voedingsverwerking of de farmaceutische industrie.
Kenmerken:
Deze wegwerphandschoen heeft een sterk nitrilontwerp dat een uitstekende barrière vormt tegen chemische spatten. Het oppervlak is volledig met reliëf op de palm en de vingers en garandeert een stevige en veilige grip op voorwerpen, zelfs in natte omstandigheden. Het extra lange elleboog-manchet zorgt voor een superieure bedekking van de onderarm, waardoor het risico op kruisbesmetting of onbedoelde blootstelling wordt verkleind. Bovendien is deze handschoen ontworpen zonder natuurlatex of chemische versnellers, wat het risico op allergische reacties van Type I en Type IV sterk vermindert. Deze veiligheidshandschoen is ook goedgekeurd voor het manipuleren van chemotherapeutische producten volgens ASTM D6978, waardoor hij een veilige keuze is voor veeleisende medische omgevingen.
Specificaties:
- Dikte handpalm: 0,13 mm.
- Dikte vingers: 0,17 mm.
- Afwerking: volledig met reliëf.
- Poedervrij.
- Latexvrij (geen natuurlijk rubberlatex).
- Siliconenvrij.
- Bevat geen chemische versnellers.
- Antistatisch: ja (volgens EN 1149).
- Niet-steriel.
Normen:
- EN ISO 21420: algemene eisen;
- EN ISO 374-1 (KPT): chemische bescherming;
- EN ISO 374-5: bescherming tegen micro-organismen;
- EN 16523-1: weerstand tegen chemische permeatie;
- Verordening (EU) 2016/425;
- Categorie III: dodelijke of onomkeerbare risico's;
- CE-certificering 0493 door CENTEXBEL;
- ISO 9001: kwaliteitsbeheersysteem;
- REACH-conform.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1905 en heeft zich ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Het ontwikkelt producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen en onderscheidt zich door zijn streven naar innovatie. Het merk biedt een ruim scala aan handschoenen voor specifieke toepassingen, gaande van werkomgevingen met een hoog risico tot omgevingen met voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Kenmerken:
Deze wegwerphandschoen heeft een sterk nitrilontwerp dat een uitstekende barrière vormt tegen chemische spatten. Het oppervlak is volledig met reliëf op de palm en de vingers en garandeert een stevige en veilige grip op voorwerpen, zelfs in natte omstandigheden. Het extra lange elleboog-manchet zorgt voor een superieure bedekking van de onderarm, waardoor het risico op kruisbesmetting of onbedoelde blootstelling wordt verkleind. Bovendien is deze handschoen ontworpen zonder natuurlatex of chemische versnellers, wat het risico op allergische reacties van Type I en Type IV sterk vermindert. Deze veiligheidshandschoen is ook goedgekeurd voor het manipuleren van chemotherapeutische producten volgens ASTM D6978, waardoor hij een veilige keuze is voor veeleisende medische omgevingen.
Specificaties:
- Dikte handpalm: 0,13 mm.
- Dikte vingers: 0,17 mm.
- Afwerking: volledig met reliëf.
- Poedervrij.
- Latexvrij (geen natuurlijk rubberlatex).
- Siliconenvrij.
- Bevat geen chemische versnellers.
- Antistatisch: ja (volgens EN 1149).
- Niet-steriel.
Normen:
- EN ISO 21420: algemene eisen;
- EN ISO 374-1 (KPT): chemische bescherming;
- EN ISO 374-5: bescherming tegen micro-organismen;
- EN 16523-1: weerstand tegen chemische permeatie;
- Verordening (EU) 2016/425;
- Categorie III: dodelijke of onomkeerbare risico's;
- CE-certificering 0493 door CENTEXBEL;
- ISO 9001: kwaliteitsbeheersysteem;
- REACH-conform.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1905 en heeft zich ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Het ontwikkelt producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen en onderscheidt zich door zijn streven naar innovatie. Het merk biedt een ruim scala aan handschoenen voor specifieke toepassingen, gaande van werkomgevingen met een hoog risico tot omgevingen met voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Extra-long disposable gloves with an elbow-length cuff for superior product and worker protection.
Sterke punten
- Extra lang manchet voor geavanceerde bescherming van de onderarm;
- Aanzienlijk minder risico op allergie (latex- en versnellervrij);
- Stevige grip dankzij oppervlak met reliëf;
- Hoge vingergevoeligheid voor precisietaken;
- Verhoogd comfort, zelfs bij langdurig dragen;
- Hygiënische verpakking, wat ideaal is voor gevoelige omgevingen;
- Voldoet aan de eisen voor het hanteren van chemotherapeutische producten;
- Antistatisch en siliconenvrij, compatibel met een reeks industriële omgevingen.
- Aanzienlijk minder risico op allergie (latex- en versnellervrij);
- Stevige grip dankzij oppervlak met reliëf;
- Hoge vingergevoeligheid voor precisietaken;
- Verhoogd comfort, zelfs bij langdurig dragen;
- Hygiënische verpakking, wat ideaal is voor gevoelige omgevingen;
- Voldoet aan de eisen voor het hanteren van chemotherapeutische producten;
- Antistatisch en siliconenvrij, compatibel met een reeks industriële omgevingen.
Toepassingen
- Onderzoeks- en analyselaboratoria;
- De farmaceutische industrie en biowetenschappen;
- De voedselverwerkingsindustrie en kwaliteitscontrole;
- Hantering van chemische stoffen;
- Reiniging en decontaminatie in gevoelige omgevingen;
- Ziekenhuisdiensten en niet-steriele medische zorg;
- Productie van medische of elektronische apparatuur.
- De farmaceutische industrie en biowetenschappen;
- De voedselverwerkingsindustrie en kwaliteitscontrole;
- Hantering van chemische stoffen;
- Reiniging en decontaminatie in gevoelige omgevingen;
- Ziekenhuisdiensten en niet-steriele medische zorg;
- Productie van medische of elektronische apparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 09,5/10 |
| Lengte | 400 mm |
| Kleur | blauw |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Verpakking | 100 handschoenen per zak |
| Materiaal | nitril |
| Gepoederd | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 615,00 excl. BTW
/ 10 dozen
€ 744,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen