Referenties
Ansell:47-401 06
Rubix:A0683743
Fabrikant:47401060
EAN:00076490641153

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 47-401 MT 6
Verbeterde bescherming: ActivArmr® 47-401 nitril handschoenen zijn samengesteld uit een 100% katoenen interlock voering, die een uitstekende schuurweerstand en een uitstekende beweeglijkheid en soepelheid garandeert.
Sterke punten
Deze slijtvaste handschoenen met 3/4 dompellaag bieden een uitstekende olieafstoting
Bovendien hebben de ActivArmr® 47-401 veiligheidshandschoenen een elastische gebreide pols, voor een goede en comfortabele pasvorm.
Bovendien hebben de ActivArmr® 47-401 veiligheidshandschoenen een elastische gebreide pols, voor een goede en comfortabele pasvorm.
Toepassingen
Metaalproductie, Onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 6 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 601,92 excl. BTW
/ 144 paar
€ 728,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen