TEGERA HANDSCHOEN 868 MULTIPACK MT 6 (PK=6PR)

Synthetische handschoen TEGERA 868

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:868-6
Rubix:A0613606
TEGERA HANDSCHOEN 868 MULTIPACK MT 6 (PK=6PR)

Technische samenvatting

Maat6
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 868 MULTIPACK MT 6 (PK=6PR)


De TEGERA® 868 handschoen is ideaal voor professionals die op zoek zijn naar comfort, bescherming en duurzaamheid. Deze handschoen is gemaakt van hoogwaardige synthetische materialen en is flexibel, licht en slijtvast. Hij is ontworpen voor precisiewerk en biedt uitstekende vingertopgevoeligheid, terwijl hij ademend blijft. De coating van polyurethaan bij de handpalm garandeert doeltreffende bescherming tegen olie en vet.

Kenmerken:
TEGERA® 868 onderscheidt zich door het ergonomisch ontwerp en hoogwaardige materialen die zorgen voor optimaal comfort en flexibiliteit tijdens het gebruik. De handpalm is gecoat met polyurethaan, wat een uitstekende grip geeft en bescherming biedt tegen olie en vocht, terwijl de handschoen ademend en licht blijft. Deze handschoen is ideaal voor taken die een hoge precisie vereisen en beschermt tegelijkertijd tegen schuren, krassen en contact met stof of vetten. De gladde afwerking en het gebreide manchet garanderen een comfortabele, veilige werkervaring, zelfs in veeleisende omgevingen. Hij biedt uitstekende schuurweerstand en een scheurweerstand van niveau 2, wat de handschoen bijzonder duurzaam maakt.

Specificaties:
- Dompelmateriaal: polyurethaan.
- Voeringstof: polyester.
- Manchetstijl: gebreide manchet.
- Gauge: 13.
- Lengte: 220 - 260 mm (afhankelijk van maat).
- Kleur: grijs.
- Verpakking: 6 paar per pak.

Normen:
TEGERA® 868 voldoet aan de normen EN ISO 21420 en EN 388 met prestatieniveau 3121X. Hij biedt bescherming tegen schuren (3/4), snijden (1/4), scheuren (2/4) en perforaties (1/4).

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het bedrijf werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn toewijding aan veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Smooth finish, PU palm-dipped glove suitable for precision work in versatile areas.

Sterke punten

- Bescherming tegen olie en vocht dankzij PU-coating op de handpalm;
- Optimaal comfort door flexibiliteit, lichtheid en ademend vermogen;
- Uitstekende vingertopgevoeligheid, ideaal voor precisiewerk;
- Vermindert risico’s op schuren, snijwonden en contact met olieachtige stoffen;
- Gladde afwerking voor verbeterde grip en nauwkeurige hantering.

Toepassingen

TEGERA® 868 is geschikt voor diverse werkomgevingen, waaronder olieachtige, vettige en vervuilde omstandigheden. Hij is bijzonder geschikt voor fijne assemblage, assemblage, inspectiewerkzaamheden, machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, verven, installatiewerkzaamheden, elektrische installatie, hvac-installatie, engineering, transportwerkzaamheden, machine besturen, magazijnwerk en werk op de luchthaven. Deze handschoen wordt veel gebruikt in industrieën zoals machines en uitrusting, onderhoud en reparatie (MRO), de auto-industrie, transport en openbare diensten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat6
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalpolyester
Gebruiksomgevingdroog
€ 6,88 excl. BTW
/ pak
€ 8,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

Schuurweerstand

Hoofdmateriaal