KIPP HANDSLINGER RECHT K0685.208X10 D469 BINNENVIERKANT
Handslingers recht conform DIN 469, vorm D
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0685.208X10
Rubix:A0419090
EAN:4059245100804



Productdetails : KIPP HANDSLINGER RECHT K0685.208X10 D469 BINNENVIERKANT
HANDSLINGER L2 = 98, VORM: D GRIJS GEGOTEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 209 g |
| Materiaal/afwerking | Ijzer |
| Lengte | 80 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,67 excl. BTW
/ stuk
€ 55,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen