Referenties
Elesa+Ganter:I.622/55-M12-C9
Rubix:A0798123
Fabrikant:121071
EAN:4045525361072



Productdetails : ELESA+GANTER HANDGREEP TECHNOPOLYMEER ZWART I.622/55-M12-C9
Handgreep
Handle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Materiaal/afwerking | Technopolymeer |
| Draaddiameter | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,30 excl. BTW
/ stuk
€ 3,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
