Referenties
Rema:0100009-3
Rubix:21010548
EAN:8717365264351
Productdetails : REMA ELEPHANT HANDTAKEL H100/3100KG/3M
De Elephant H100 is een robuust handtakel voor zwaar en zeer intensief gebruik waarbij veiligheid, ergonomie en weinig bedieningskracht voorop staan. Kenmerken: Weinig bedieningskracht bij maximale belasting door gelagerde assen. Dubbel palsysteem uitgevoerd met dubbele veer. Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt. De boven- en onderhaak hebben veiligheidskleppen. Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk uitbuigen en niet abrupt afbreken. Gepatenteerde kettinggeleider voor de lastketting. Galvanisch verzinkte lastketting Grade 10 volgens EN 818/7. Galvanisch verzinkte handketting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 3100 kg |
| Hefhoogte | 3 m |
| Gewicht | 24 kg |
| Handkracht (max.) | 36 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 883,76 excl. BTW
/ stuk
€ 1.069,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen