Referenties
Rema:0120007-3
Rubix:21010035
EAN:8717365263798

Documenten
Productdetails : REMA HANDTAKEL S200OD/2000KG/3M
De REMA Select 200 OD is uitgevoerd met een overlastbeveiliging vanaf 500 kg. Het is een robuust handtakel voor zwaar en intensief gebruik waarbij veiligheid, ergonomie en een lage bedieningskracht voorop staan.
Sterke punten
• De nieuwe innovatieve overlastbeveiliging zorgt voor een nog veiliger werking van de takel
• Het overlastbeveiliging systeem maakt het mogelijk om in geval van overbelasting de last gecontroleerd omlaag te brengen
• Uitgevoerd met een dubbel palsysteem
• Lastdrukrem uitgevoerd met astbestvrije frictieschijven
• Boven- en onderhaken zijn uitgevoerd met een robuuste klepset
• Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af
• Galvanisch verzinkte lastketting Grade 8 volgens EN 818-7
• Galvanisch verzinkte handketting
• *= zonder overlastbeveiliging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hefhoogte | 3 m |
| Gewicht | 20 kg |
| Type | 200 od |
| Handkracht (max.) | 34,3 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 322,74 excl. BTW
/ stuk
€ 390,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen