DORMER HSS HANDTAP E102 M 8 S-453

Handtappen E102

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E102M8NO8
Rubix:20020355
EAN:7320760080214
DORMER HSS HANDTAP E102 M 8 S-453

Technische samenvatting

Schroefdraadmetrisch
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS HANDTAP E102 M 8 S-453


HSS-E Handtap voor metrische schroefdraad genitreerd DIN 352 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Titaan- en nikkellegeringen. Koper en messing. Aluminiumlegeringen. Duraplasten en vezelversterkte kunststoffen.
JEU TARAUD MAIN M 8 X1,25 E102 (X3) DROIT 6H DIN 352 HSCO

Sterke punten

Bottoming chamfers have 1 to 2 threads. Plug chamfers have 3 to 5 threads. Taper chamfers have 7 to 10 threads and are typically used as a starter tap. They all can be used for threading blind holes
Oxide, also known as black oxide or steam oxide, is a surface treatment that prevents chip building, galling and welding on the workpiece. It is commonly used on low carbons, stainless steel and ferrous metals

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadmetrisch
Materiaal mantelhss-e
Boordiameter6,8 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting6 mm
Bekledingstoomontlaten
Diameter schroefdraad8 mm
Totale lengte63 mm
Ingang6
€ 96,57 excl. BTW
/ set
€ 116,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen