DORMER HSS HANDTAP E111 UNF 10-32 S-53

Handtappen E111

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E11110-32NO9
Rubix:20023090
EAN:7320760082966
DORMER HSS HANDTAP E111 UNF 10-32 S-53

Technische samenvatting

Schroefdraadniet metrisch
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS HANDTAP E111 UNF 10-32 S-53


HSS Handtap voor UNF schroefdraad ongecoat DIN 2181 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen. Duraplasten en vezelversterkte kunststoffen.
JEU TARAUD MAIN NO10 UNF E111 (X2) DROIT 2B DIN 352 HSS

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadniet metrisch
Materiaal mantelhss
Boordiameter4,1 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Bekledingblank
Aantal windingen per inch32
Diameter schroefdraad (inch)10 ''
Totale lengte50 mm
Diepte schroefdraad14 mm
Ingang6
Tolerantie2b
Snijrichtingrechter
€ 52,64 excl. BTW
/ stuk
€ 63,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen