DORMER HSS HANDTAP E115 W 5/16 S-453

Handtappen E115

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E1155/16NO8
Rubix:20023690
EAN:7320760084113
DORMER HSS HANDTAP E115 W 5/16 S-453

Technische samenvatting

Schroefdraadniet metrisch
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS HANDTAP E115 W 5/16 S-453


HSS Handtap voor BSW schroefdraad ongecoat DIN 351 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen. Duraplasten en vezelversterkte kunststoffen.

Sterke punten

Bottoming chamfers have 1 to 2 threads. Plug chamfers have 3 to 5 threads. Taper chamfers have 7 to 10 threads and are typically used as a starter tap. They all can be used for threading blind holes
Bright provides a smooth, polished finish on the tool. It increases chip flow in softer materials such as aluminum, wood and plastic

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadniet metrisch
Materiaal mantelhss
Boordiameter6 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting6 mm
Bekledingblank
Aantal windingen per inch18
Diameter schroefdraad (inch)5/16 ''
Totale lengte63 mm
Ingang6
€ 93,96 excl. BTW
/ set
€ 113,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen