Referenties
Deb Skin Care (SC Johnson):CLEAR FOAM PURE 1 L
Rubix:07300231
Fabrikant:CLR1L
EAN:5010424020015

Documenten
Productdetails : DEB REFRESH CLEAR FOAM 1LTR CLR1L
Parfum- en kleurstofvrije, biologisch afbreekbare huidhypoallergene schuimhandzeep met toegevoegde vochtinbrengende bestanddelen. Reinigt de handen en verwijdert meer dan 99% van vuil en ziektekiemen bij juist gebruik.
Sterke punten
Ideaal voor mensen die gevoelig zijn voor parfum en kleurstoffen en die de voorkeur geven aan producten waaraan deze niet zijn toegevoegd
Het gebruik van mildere conserveringsmiddelen vermindert het risico op huidirritatie
Een enkel pompje is voldoende voor een zeer effectieve reiniging van de huid bij juist gebruik
Helpt uitdroging te voorkomen en laat de huid glad aanvoelen na gebruik
Het gebruik van mildere conserveringsmiddelen vermindert het risico op huidirritatie
Een enkel pompje is voldoende voor een zeer effectieve reiniging van de huid bij juist gebruik
Helpt uitdroging te voorkomen en laat de huid glad aanvoelen na gebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Verpakking | 1 l patroon |
| Capaciteit | 1 l |
| Aangepaste tariefcode | 34029090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,03 excl. BTW
/ stuk
€ 20,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
