Referenties
Festo:LRVS-D
Rubix:05093596
Fabrikant:193786
EAN:4052568044060

Documenten
Productdetails : FESTO BEUGELSLOT LRVS-D 193786
Hangslot LRVS-D vergrendelt de kap op de afsluitdevice LRVS-…, evenals de afsluitbare componenten van persluchtverzorging. Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Mediumtemperatuur=-20 - 60 °C, Omgevingstemperatuur=-20 - 60 °C, Productgewicht=120 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60x14x40 mm |
| Logistiek gewicht | 131,7 g |
| Type | serie d hangslot |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 83011000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,80 excl. BTW
/ stuk
€ 13,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden