Referenties
Abus:65/40HB63 KA 405
Rubix:16010298
Fabrikant:0003306
EAN:4003318053214




Productdetails : ABUS HANGSLOT 65/40HB63 KA-405 - MESSING
Het populaire hangslot voor dagelijks gebruik.
Sterke punten
• Kast van massief messing
• Binnenwerk van roestvrije materialen
• Dubbele beugelvergrendeling (vanaf 30 mm)
• Hoogwaardige stiftcilinder
• Hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor een optimale bescherming tegen corrosie
• Automatische vergrendeling: vergrendeling zonder sleutel door indrukken van de beugel
• CS: beugelbescherming bemoeilijkt toegang met inbraakgereedschappen
• Binnenwerk van roestvrije materialen
• Dubbele beugelvergrendeling (vanaf 30 mm)
• Hoogwaardige stiftcilinder
• Hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor een optimale bescherming tegen corrosie
• Automatische vergrendeling: vergrendeling zonder sleutel door indrukken van de beugel
• CS: beugelbescherming bemoeilijkt toegang met inbraakgereedschappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Model | 65/40hb63ka405 |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Gewicht | 190 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,03 excl. BTW
/ stuk
€ 21,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden