ABUS HANGSLOT 65/30 KA-307 - MESSING

Hangslot messing 65

Zie technische informatie

Referenties

Abus:65/30 KA 307
Rubix:16010275
Fabrikant:0005295
EAN:4003318085024
ABUS HANGSLOT 65/30 KA-307 - MESSING

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingMessing
Zie alle specificaties

Productdetails : ABUS HANGSLOT 65/30 KA-307 - MESSING


Het populaire hangslot voor dagelijks gebruik.

Sterke punten

• Kast van massief messing
• Binnenwerk van roestvrije materialen
• Dubbele beugelvergrendeling (vanaf 30 mm)
• Hoogwaardige stiftcilinder
• Hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor een optimale bescherming tegen corrosie
• Automatische vergrendeling: vergrendeling zonder sleutel door indrukken van de beugel
• CS: beugelbescherming bemoeilijkt toegang met inbraakgereedschappen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaal/afwerkingMessing
Model65/30ka307
Diameter handvat10 mm
Gewicht100 g
€ 11,83 excl. BTW
/ stuk
€ 14,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden