BRADY VOLALU. HANGSLOT 38 MM BEUGEL MET SLEUTELS
Hangsloten aluminium
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:814073
Rubix:22571644
Fabrikant:814073
EAN:4003318480126



Documenten
Productdetails : BRADY VOLALU. HANGSLOT 38 MM BEUGEL MET SLEUTELS
Het Brady® aluminium hangslot is ontwikkeld voor lockout-tagout (LOTO) toepassingen. Het combineert een compact formaat met een aluminium constructie. De aluminium behuizing en aluminium beugel worden gecombineerd met een 6-stifts cilindermechanisme met verschillende sleutels (KD) om het beheer van toegangsbeveiliging te ondersteunen.
Kenmerken:
Dit Brady ® hangslot is voorzien van een geanodiseerde aluminium behuizing en een aluminium beugel. Deze constructie draagt bij aan corrosiebestendigheid, weerstand tegen verkleuring bij buitengebruik en vonkvrije eigenschappen. Het mechanisme is gebaseerd op een klassieke stiftcilinder, met een door de FDA goedgekeurd smeermiddel in de cilinder. Het slot laat toe dat de sleutel kan worden verwijderd vóór het sluiten van de beugel, zonder sleutelretentiesysteem. In deze uitvoering heeft elke sleutel een unieke codering (KD – Keyed Different). De hangsloten worden geleverd zonder label.
Specificaties:
• Merk: Brady®
• Type: aluminium LOTO-hangslot
• Artikelreferentie: 814073
• Aantal: 6
• Kleur: rood
• Afmetingen (B × H × D): 38,10 mm × 89,00 mm × 19,05 mm
• Hoogte: 89,00 mm
• Dikte: 19,05 mm
• Diameter van de beugel: 6,35 mm
• Beugelhoogte: 38,10 mm
• Beugelbreedte: 31,50 mm
• Binnenafstand van de beugel: 20,00 mm
• Materiaal: robuuste aluminium behuizing met aluminium beugel
• Materiaal beugel: aluminium
• Materiaaleigenschappen: vonkvrij, corrosiebestendig, bestand tegen verkleuring
• Gebruikstemperatuur: -20 °C tot 175 °C
• Elektrisch geleidend: ja
• Sleutelmechanisme: klassieke stiftcilinder
• Aantal stiften: 6
• Sleutelopties (KA/KD): KD – verschillende sleutels
• Sleutelretentiesysteem: nee
• Aantal meegeleverde sleutels: 2 per hangslot
• Brady®-materiaalnummer: LOTO-10
Normen:
• REACH SVHC-status: bevat een SVHC-stof (lood), kandidaatlijst van 21 januari 2025. Deze informatie duidt op de aanwezigheid van een kandidaatstof binnen het REACH-regelgevingskader.
Kenmerken:
Dit Brady ® hangslot is voorzien van een geanodiseerde aluminium behuizing en een aluminium beugel. Deze constructie draagt bij aan corrosiebestendigheid, weerstand tegen verkleuring bij buitengebruik en vonkvrije eigenschappen. Het mechanisme is gebaseerd op een klassieke stiftcilinder, met een door de FDA goedgekeurd smeermiddel in de cilinder. Het slot laat toe dat de sleutel kan worden verwijderd vóór het sluiten van de beugel, zonder sleutelretentiesysteem. In deze uitvoering heeft elke sleutel een unieke codering (KD – Keyed Different). De hangsloten worden geleverd zonder label.
Specificaties:
• Merk: Brady®
• Type: aluminium LOTO-hangslot
• Artikelreferentie: 814073
• Aantal: 6
• Kleur: rood
• Afmetingen (B × H × D): 38,10 mm × 89,00 mm × 19,05 mm
• Hoogte: 89,00 mm
• Dikte: 19,05 mm
• Diameter van de beugel: 6,35 mm
• Beugelhoogte: 38,10 mm
• Beugelbreedte: 31,50 mm
• Binnenafstand van de beugel: 20,00 mm
• Materiaal: robuuste aluminium behuizing met aluminium beugel
• Materiaal beugel: aluminium
• Materiaaleigenschappen: vonkvrij, corrosiebestendig, bestand tegen verkleuring
• Gebruikstemperatuur: -20 °C tot 175 °C
• Elektrisch geleidend: ja
• Sleutelmechanisme: klassieke stiftcilinder
• Aantal stiften: 6
• Sleutelopties (KA/KD): KD – verschillende sleutels
• Sleutelretentiesysteem: nee
• Aantal meegeleverde sleutels: 2 per hangslot
• Brady®-materiaalnummer: LOTO-10
Normen:
• REACH SVHC-status: bevat een SVHC-stof (lood), kandidaatlijst van 21 januari 2025. Deze informatie duidt op de aanwezigheid van een kandidaatstof binnen het REACH-regelgevingskader.
Sterke punten
• Beperkt corrosierisico dankzij aluminium behuizing en beugel, geschikt voor blootgestelde omgevingen
• Vonkvrije eigenschappen dankzij de aluminium constructie
• Breed temperatuurbereik van -20 °C tot 175 °C
• Efficiënt voorraadbeheer dankzij verpakking per 6 stuks en 2 sleutels per hangslot
• Vonkvrije eigenschappen dankzij de aluminium constructie
• Breed temperatuurbereik van -20 °C tot 175 °C
• Efficiënt voorraadbeheer dankzij verpakking per 6 stuks en 2 sleutels per hangslot
Toepassingen
Dit Brady® hangslot wordt gebruikt bij lockout-tagout (LOTO) procedures voor het veiligstellen van installaties en machines tijdens onderhoud of interventies. Dankzij de corrosiebestendigheid en weerstand tegen verkleuring is het geschikt voor gebruik zowel binnen als buiten. Tijdens interventies kan het worden toegepast voor energie-isolatie en het beveiligen van vergrendelpunten, in overeenstemming met LOTO-procedures voor industriële veiligheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Model | loto-10 |
| Type | hangslot |
| Diameter handvat | 6,5 mm |
| Aantal sleutels | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,62 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 230,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen