Referenties
Abus:65/40 B/DFNLI
Rubix:1699000594
Fabrikant:0027426
EAN:4003318351259



Productdetails : ABUS HANGSLOT 65/40 B/DFNLI - MESSING
Het populaire hangslot voor dagelijks gebruik.
Sterke punten
• Kast van massief messing
• Binnenwerk van roestvrije materialen
• Dubbele beugelvergrendeling (vanaf 30 mm)
• Hoogwaardige stiftcilinder
• Hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor een optimale bescherming tegen corrosie
• Automatische vergrendeling: vergrendeling zonder sleutel door indrukken van de beugel
• CS: beugelbescherming bemoeilijkt toegang met inbraakgereedschappen
• Binnenwerk van roestvrije materialen
• Dubbele beugelvergrendeling (vanaf 30 mm)
• Hoogwaardige stiftcilinder
• Hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor een optimale bescherming tegen corrosie
• Automatische vergrendeling: vergrendeling zonder sleutel door indrukken van de beugel
• CS: beugelbescherming bemoeilijkt toegang met inbraakgereedschappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Model | 65/40cd |
| Gewicht | 180 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,78 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 117,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen