Referenties
Abus:3183355550
Rubix:16010245
EAN:4003318039003

Productdetails : ABUS HANGSLOT 65/40 KA-405 - MESSING
Het ABUS 65 hangslot is vervaardigd met materialen van zeer goede kwaliteit. Beschikt over een zeer goede weerstand tegen externe elementen en weersomstandigheden. Het is uitgerust met een cilinder met een paracentrisch profiel en met sleutelpennen die bescherming bieden tegen ''Lock picking''. Messing kast en beugel van gehard staal. Gelijksluitend.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Gewicht | 170 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,08 excl. BTW
/ stuk
€ 18,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen