ABUS HANGSLOT 70IB/50HB80 KD - MESSING

Hangslot

Zie technische informatie

Referenties

Abus:70IB/50HB80
Rubix:16010046
Fabrikant:50657
EAN:4003318506574
ABUS HANGSLOT 70IB/50HB80 KD - MESSING

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingMessing
Zie alle specificaties

Productdetails : ABUS HANGSLOT 70IB/50HB80 KD - MESSING


Het ABUS 70IB Aqua Safe maritieme hangslot beschermt niet alleen uw waardevolle spullen betrouwbaar tegen diefstal, maar ook de oppervlakken van kisten, apparatuur, machines en meer tegen krassen. Het extreem weerbestendige Aqua Safe 70IB van ABUS bestaat uit een massief messing slotlichaam dat is omhuld met zacht kunststof om kwetsbare aangrenzende oppervlakken te beschermen. Want vooral op zee kan een hangslot, afhankelijk van de weersomstandigheden, heen en weer slingeren. De geharde stalen beugel is ook bedekt met een slagvaste synthetische coating. Bovendien zorgt een speciale beschermkap ervoor dat spatwater en vuil niet in het sluitmechanisme kunnen binnendringen. Dit maakt dit hangslot ideaal voor het beveiligen van waardevolle spullen buitenshuis, zowel aan zee als elders.

Sterke punten

•Solide slotbehuizing van messing
Roestvrijstalen beugel voor extra speciale corrosiebescherming
Afgedichte slotbehuizing met speciale beschermkap en afvoerkanalen om het sluitmechanisme te beschermen tegen water en vuil
Schokabsorberende kunststof behuizing beschermt gevoelige oppervlakken
Dubbel vergrendeld
Precisie-pincilinder
Paracentrisch sleutelprofiel voor extra bescherming tegen manipulatie
Binnenwerk van roestvrij materiaal

Toepassingen

Voertuigen; Boten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Materiaal/afwerkingMessing
Model70ib
Gewicht267 g
Aantal sleutels2
€ 220,74 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 267,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen