PARKER T-LOK 45 MALE STUD ELBOW 10VTX-S 10VTX-S
Hannifin 45° mannelijke stud elleboog
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:10 VTX-S
Rubix:A0205613


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 1/2 in - 14 |
| Type | 45° mannelijke stud elleboog |
Documenten
Productdetails : PARKER T-LOK 45 MALE STUD ELBOW 10VTX-S 10VTX-S
Parker's 37° Flare JIC buisfittingen en -adapters, Triple-Lok®, voldoen aan de eisen van zowel SAE J514 als ISO 8434-2 en bieden het grootste aanbod van poorteinden in de industrie. Het ontwerp heeft een klein afdichtingsvlak van metaal op metaal, wat resulteert in een compact ontwerp, een laag montagetorsie, een hoge temperatuur en een hoge druk.
Materiaal behuizing: staal
Aansluiting 1 maat: mannelijke 37° flare
Aansluiting 1 buitendiameter: 5/8, 14, 15, 16
Aansluiting 2 maat: Mannelijke NPT/NPTF
Aansluiting 2 schroefdraadmaat: 1/2-14, na
Aansluitingstype: 37° flens, buis naar NPT
Dimensionaal gewicht: 0,044059127697841725
Afdeling: Buisfittingen
Maximale dynamische druk: 5000
Vorm: 45° elleboog
Specificaties: SAE J514
Aansluiting 1 maat: mannelijke 37° flare
Aansluiting 1 buitendiameter: 5/8, 14, 15, 16
Aansluiting 2 maat: Mannelijke NPT/NPTF
Aansluiting 2 schroefdraadmaat: 1/2-14, na
Aansluitingstype: 37° flens, buis naar NPT
Dimensionaal gewicht: 0,044059127697841725
Afdeling: Buisfittingen
Maximale dynamische druk: 5000
Vorm: 45° elleboog
Specificaties: SAE J514
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Diameter schroefdraad | 1/2 in - 14 |
| Type | 45° mannelijke stud elleboog |
| Buitendiameter buis | 16 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 289,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 350,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen