PARKER PERSKOPPELING SAE FLENS 11948-24-20
Hannifin 90° elleboog
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:11948-24-20
Rubix:A0064916
Fabrikant:11948-24-20


Technische samenvatting
| Type | 90°-bocht |
|---|---|
| Aansluiting 1 | sae code 61 flange head (sfl) 90° '' |
| Materiaal | staal |
Documenten
Productdetails : PARKER PERSKOPPELING SAE FLENS 11948-24-20
Parker's Parkrimp No-Skive middendruk koppelingen serie 48 zijn permanente, krimp stijl hydraulische koppelingen die een snelle montage met onze familie van Parkrimp krimpers mogelijk maken. Voor de montage van No-Skive slang en fittingen hoeft de buitenste laag van de slang niet te worden verwijderd. Dit voorkomt voortijdig falen van hydraulische slangen door te lang of te kort slippen. 48 serie fittingen hebben een chroom-6-vrije plating en worden gebruikt met Parker draadgevlochten hydraulische slangen zoals Global Core met standaard, taaie of super taaie mantel, Elite No-Skive met standaard, taaie of super taaie mantel, No-Skive Compact waterreinigingsslangen, No-Skive Compact Rail slangen met brandvertragende mantel, hydraulische slangen volgens EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, zuig- en retourslangen volgens SAE 100R4, en nog veel meer. Parker Hannifin voldoet ook aan de vereisten van SAE J1273 en ISO 17165-2, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan het afstemmen van de slang op de koppelingen en aan hun door de fabrikant bewezen compatibiliteit.
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 31,8 mm slang-binnendiameter, 1-1/4 inch slang-binnendiameter, -20 (maat)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: 1-1/2
Aansluiting 2 Type: Flens, SAE, Code 61 Flens
Aansluiting 2 Type: SAE Code 61 Flenskop
Aansluitingslengte: 82 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Valhoogte: 90 mm (zie tekeninglegenda E)
Fittinglengte: 129 mm (zie tekeninglegenda A)
Flensmaat: 60 mm (zie tekeninglegenda F)
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Binnendiameter slang: -20
Industrie: industriële productieapparatuur, offroad-machines, transport
Maximale werkdruk: 280, 28,0
Aansluitmaat: 1-1/2"
Aansluitingstype: SFL
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-3-E-L
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 31,8 mm slang-binnendiameter, 1-1/4 inch slang-binnendiameter, -20 (maat)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: 1-1/2
Aansluiting 2 Type: Flens, SAE, Code 61 Flens
Aansluiting 2 Type: SAE Code 61 Flenskop
Aansluitingslengte: 82 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Valhoogte: 90 mm (zie tekeninglegenda E)
Fittinglengte: 129 mm (zie tekeninglegenda A)
Flensmaat: 60 mm (zie tekeninglegenda F)
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Binnendiameter slang: -20
Industrie: industriële productieapparatuur, offroad-machines, transport
Maximale werkdruk: 280, 28,0
Aansluitmaat: 1-1/2"
Aansluitingstype: SFL
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-3-E-L
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 90°-bocht |
| Aansluiting 1 | sae code 61 flange head (sfl) 90° '' |
| Materiaal | staal |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 125 °C |
| Uitvoering | 48 |
| Buitendiameter buis | 60 mm |
| Diameter schroefdraad | 38,1 mm |
| Druk | 206,8 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,51 excl. BTW
/ stuk
€ 179,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen