PARKER PERSKOPPELING JIC 13W48-4-4

Hannifin 90° elleboog

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:13W48-4-4
Rubix:28610374
Fabrikant:13W48-4-4
PARKER PERSKOPPELING JIC 13W48-4-4
Technische samenvatting
Type90° elleboog
Aansluiting 17/16 ''
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PARKER PERSKOPPELING JIC 13W48-4-4


Parkrimp No-Skive middendruk fittingen serie 48 zijn permanente, krimp stijl hydraulische fittingen die een snelle montage met onze familie van Parkrimp krimpers mogelijk maken. Bij montage van No-Skive slang en fittingen hoeft de buitenste laag van de slang niet verwijderd te worden. Dit voorkomt voortijdig falen van hydraulische slangen door te lang of te kort slippen. 48 serie fittingen hebben een chroom-6-vrije plating en worden gebruikt met Parker draadgevlochten hydraulische slangen zoals Global Core met standaard, taaie of super taaie mantel, Elite No-Skive met standaard, taaie of super taaie mantel, No-Skive Compact waterreinigingsslangen, No-Skive Compact Rail slangen met brandvertragende mantel, hydraulische slangen volgens EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, zuig- en retourslangen volgens SAE 100R4, en nog veel meer. Parker Hannifin voldoet ook aan de vereisten van SAE J1273 en ISO 17165-2, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan het afstemmen van de slang op de koppelingen en aan hun door de fabrikant bewezen compatibiliteit.
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6 vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6,4 mm slang-binnendiameter, 1/4 inch slang-binnendiameter, -4 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: 7/16"-20 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, JIC 37°/45° Flare SAE, Dubbele Flare Draaibaar
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk JIC 37°/SAE 45° Dubbele Flare - Draaibaar
Aansluitingslengte: 24 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Valhoogte: 21 mm (zie tekeninglegenda E)
Fittinglengte: 48 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat: 17 mm (zie tekeninglegenda W)
Binnendiameter slang: -4
Industrie: industriële productieapparatuur, offroad-machines, transport
Maximale werkdruk: 410, 41,0
Aansluitmaat: 7/16"
Aansluitingstype: SAE, DKJ
Poorttype: DKJ 90°
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Elleboog 90° korte afloop
Vorm: Elleboog 90° - korte afloop
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-5-SWES
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type90° elleboog
Aansluiting 17/16 ''
Materiaalstaal
Uitvoering48
Aangepaste tariefcode73269098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,11 excl. BTW
/ stuk
17,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen