PARKER 1CA56-6-3 NIPPEL RECHT
Hannifin Afdichtconus met wartelmoer metrisch, lichte serie
Zie technische informatieReferenties

Productdetails : PARKER 1CA56-6-3 NIPPEL RECHT
The new and improved Global 56 Series consolidates the 55 Series and the 58 Series into one. The 56 Series is shorter and more compact than the 55/58 Series Fittings, allowing for a system weight reduction of up to 20% and easier routing of assemblies during installation in tight, condensed spaces. In addition, the crimping process for the 56 Series is simpler, faster and safer since the sleeve is crimped at full length; therefore, no marking is necessary. Check crimpsource for the most up-to-date die and crimping recommendations. http://www.parker.com/crimpsource
Markets:
• Industrial
• Mobile Equipment
• Transportation
Features/Benefits:
• Consolidation of two series into one (55 and 58 = 56), thus reducing the customer inventory
• Shorter and more compact than 55/58 Series for easier routing of assemblies in tight installation areas; short length may allow use of hose routing to replace current elbow fittings
• Full length crimp of the sleeve (no marking of crimp length needed); therefore easier, safer and faster crimping in comparison to 55 Series
• Weight reduction up to 20%
• Global part numbering with metric & inch hex and end connections to allow for global availability
• Current 55 Series dies are qualified and can be used with the 56
Applications:
• Medium pressure hydraulic applications
• Agricultural equipment
• Construction
• Lubricating oils
• Material Handling equipment
• Machine tools
• Waste and refuse trucks
• Utility equipment
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Binnendiameter slang: 3/16" (I.D.)
Aansluiting 1 Afmeting: 4,8 mm binnendiameter slang, 3/16 inch binnendiameter slang, -3 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Maat: M12x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Maat: M12x1,5
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, metrisch L, 24° conus (met O-ring), draaibaar
Aansluiting 2 type: vrouwelijk metrisch L - draaibaar (24° conus met O-ring)
Aansluitingslengte: 21,9 mm (zie tekeninglegenda B)
Disclaimer: De gebruiker is door middel van eigen analyses en tests als enige verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van het systeem en de componenten en moet ervoor zorgen dat aan alle prestatie-, duurzaamheids-, onderhouds-, veiligheids- en waarschuwingsvereisten van de toepassing wordt voldaan. De u
Divisie: Polymer Hose Division Europe
Fittinglengte: 39,6 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: chemicaliën, hydraulische vloeistoffen, olie, water, lucht
Zeskantmaat: 14 mm (zie tekeninglegenda J)
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 315, 31,5
Poorttype: DKOL
Producttype: slangkoppelingen
Vorm: recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-SWS-L
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 6
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | parkgarnaal |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
- Levering doorgaans binnen 11 dagen