Referenties
Parker:A15005N3587
Rubix:A0186929
Fabrikant:A15005N3587

Productdetails : PARKER ABSTREIFRING A15005N3587
De A1-afstrijkring dient om het binnendringen van stof, vuil, zand en spanen te voorkomen. Dit wordt bereikt door het speciale ontwerp dat krassen grotendeels voorkomt, de geleidingsdelen beschermt en de levensduur van de afdichtingen verlengt. Een oversized buitendiameter zorgt voor een perspassing in de groef, waardoor het binnendringen van vreemde deeltjes en vocht via de statische afdichting van de afstrijker wordt voorkomen.
Sterke punten
•Goede slijtvastheid
Hoge temperatuurbestendigheid bij keuze van geschikte compound
Uitstekende mediabestendigheid bij keuze van geschikte compound
Geschikte compounds beschikbaar voor speciale eisen van de chemische procesindustrie
Geschikte compounds beschikbaar voor speciale eisen van de voedselverwerkende industrie
Afmetingen volgens DIN ISO 6195, Type E
De productgeometrie voorkomt vuilafzettingen aan de voorkant van de cilinder
Installatie in gesloten en ondersneden behuizingen
Hoge temperatuurbestendigheid bij keuze van geschikte compound
Uitstekende mediabestendigheid bij keuze van geschikte compound
Geschikte compounds beschikbaar voor speciale eisen van de chemische procesindustrie
Geschikte compounds beschikbaar voor speciale eisen van de voedselverwerkende industrie
Afmetingen volgens DIN ISO 6195, Type E
De productgeometrie voorkomt vuilafzettingen aan de voorkant van de cilinder
Installatie in gesloten en ondersneden behuizingen
Toepassingen
Axiaal bediende stangen in hydraulische en pneumatische werkcilinders; Plunjers en stanggeleidingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 58 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Uitvoering | a1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 752,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 909,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
