SEMPRESS ZUIGERSTANGBEVESTIGINGS SET S/AD-80+100
Hannifin AP2 stangkoppeling voor P1D serie cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:P1C-4PRC
Rubix:05062720
Fabrikant:P1C-4PRC

Documenten
Productdetails : SEMPRESS ZUIGERSTANGBEVESTIGINGS SET S/AD-80+100
STAAL: Screed, clip: gegalvaniseerd staal; As: gehard staal. Roestvrij staal: Screed: roestvrij staal; As: roestvrij staal; Circlips volgens DIN 471: roestvrij staal. Gebruik een roestvrijstalen moer met deze stangklem.
Boringdiameter: 80 mm
Divisie: Elektrische aandrijving en pneumatische divisie - Europa
Voor gebruik met: P1D
Constructiematerialen: Oppervlaktebehandeld staal
Producttype: P1C-4PRC : AP2 Gaffel - 80/100 mm boringdiameter
Divisie: Elektrische aandrijving en pneumatische divisie - Europa
Voor gebruik met: P1D
Constructiematerialen: Oppervlaktebehandeld staal
Producttype: P1C-4PRC : AP2 Gaffel - 80/100 mm boringdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | staal |
| Aansluiting 1 | m20 |
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,07 excl. BTW
/ stuk
€ 53,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen