PARKER TRIPLE-LOCK 8CTX-S
Hannifin De Montage van de flarebuis
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:8CMTXS
Rubix:28065012


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3/4 in - 16;3/8 in - 18 |
| Type | de montage van de flarebuis |
Documenten
Productdetails : PARKER TRIPLE-LOCK 8CTX-S
Buisfittingen en -adapters bieden het grootste aanbod van poorteinden in de industrie. Het ontwerp heeft een klein afdichtingsgebied wat resulteert in een compact ontwerp, een laag montagetorsie, een hoge temperatuur en een hoge druk.
Divisie: Buisfittingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 15 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Diameter schroefdraad | 3/4 in - 16;3/8 in - 18 |
| Type | de montage van de flarebuis |
| Buitendiameter buis | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 312,30 excl. BTW
/ 15 stuks
€ 377,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen