Referenties
Parker:KH12S71
Rubix:A0073648
Fabrikant:KH12S71

Documenten
Productdetails : ERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH12S71
2/2-weg kogelkleppen onderbreken of vergemakkelijken de doorstroming van het medium. Deze wereldwijd verkrijgbare kogelkranen kunnen optioneel worden uitgerust met een vergrendeling om ongeoorloofd openen en afsluiten te voorkomen; ze ondersteunen de veiligheid van het hele systeem. Kogelkranen met een vastzetstand of een bevestigingsboring maken ook deel uit van het programma.
Sterke punten
•Excellent sealing and easy operation extend the safety of the entire hydraulic system, of which the 3/3-way ball valves form a part
2/2-way ball valves guarantee the safety of the whole hydraulic unit because of their consistent quality
2/2-way ball valves are available in steel and stainless steel; there is a broad range of seals e. g. NBR and POM. This variety of material helps to meet customer requirements perfectly
The surface offers very high corrosion protection, which of course extends the life-cycle of the product
2/2-way ball valves guarantee the safety of the whole hydraulic unit because of their consistent quality
2/2-way ball valves are available in steel and stainless steel; there is a broad range of seals e. g. NBR and POM. This variety of material helps to meet customer requirements perfectly
The surface offers very high corrosion protection, which of course extends the life-cycle of the product
Toepassingen
Agriculture;Mobile hydraulics;Air & Gas Compressors;Offshore and Shipbuilding;Construction Machinery;Railway Industry;Trucks;Natural Gas;General Hydraulic
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kogelkraan |
| Aangepaste tariefcode | 84818081 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,85 excl. BTW
/ stuk
€ 296,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
