Referenties
Parker:SKA18X2.571
Rubix:A0072940
Fabrikant:SKA18X2.571

Documenten
Productdetails : ERMETO LASKEGEL SKA18X2.571
Ermeto-lasnippels, types SKA en SKA-ORB, kunnen in elke EO-buisfitting worden gemonteerd, zodat dit fittingtype een breed toepassingsgebied heeft. Ermeto-lasnippels zijn verkrijgbaar in alle maten van 6 - 38/42 in de lichte en zware series. De Ermeto-lasnippel wordt zonder O-ring aan het buiseinde gelast. Het vooraf monteren van een borgmoer met de juiste maat en oriëntatie mag niet worden vergeten. Er kunnen speciale richtlijnen en voorschriften gelden voor de voorbehandeling van het buisuiteinde, de lasprocedure, de kwalificaties van het laspersoneel, de nabewerking en het testen en documenteren van de lasverbinding.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis om te lassen
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm buis O.D.
Aansluiting 1 maat: 18 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: mannelijk, 24° conus, (met O-ring)
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 type: Aflast
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Light
Productstijl: Aflast, nippel
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Recht
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Wanddikte buis: 2,5
Wanddikte buis: 2,5 mm
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis om te lassen
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm buis O.D.
Aansluiting 1 maat: 18 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: mannelijk, 24° conus, (met O-ring)
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 type: Aflast
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Light
Productstijl: Aflast, nippel
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Recht
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Wanddikte buis: 2,5
Wanddikte buis: 2,5 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | lasnippel |
| Buitendiameter buis | 18 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 136,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
