PARKER VENTIEL P2LBX512ESNXXX

Hannifin Magneetventiel

Zie technische informatie

Referenties

Parker:P2LBX512ESNXXX
Rubix:A0136087
Fabrikant:P2LBX512ESNXXX
PARKER VENTIEL P2LBX512ESNXXX

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : PARKER VENTIEL P2LBX512ESNXXX


De Viking Xtreme Valve is een robuuste, veelzijdige inline afsluiter die hoge prestaties combineert met compacte installatieafmetingen en zeer geschikt is voor algemene tot zware industriële toepassingen en mobiele gerelateerde toepassingen. De klep kan worden geïnstalleerd als een enkele klep voor point-of-use toepassingen of gemonteerd op aluminium bar manifolds voor gecentraliseerde toepassingen. De Viking Xtreme is een volledig uitgeruste klep met meerdere magneetspanningen met standaard of mobiel nominale spoelen. Pilootventielen op afstand zijn ook beschikbaar. Toepassingen met zoutsproeinevels en hoge trillingsvereisten kunnen profiteren van de Viking Xtreme klepfuncties, zoals roestvrijstalen eindbevestigingen, interne veren en magneetarmaturen. De bidirectionele overgegoten spoel presteert goed bij temperaturen van -40F tot 140F en drukken van vacuüm tot 232 PSG.

Sterke punten

•This 3/2 versions are available with hand lever, pneumatically actuated and electrically actuated
This complete the actual range of Viking Xtreme 5/2 and 5/3
Rail versions have passed shocks & vibration test IEC6173: 1999 cat 1 class B
1.2w to 6.8w solenoids depending application with or without manual override

Toepassingen

Transportation Military;Miscellaneous Industrial;Oil & Gas;Rail;Agri-Food;Forestry Equipment;Mobile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Aangepaste tariefcode84812090
€ 61,37 excl. BTW
/ stuk
€ 74,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen