LUCIFER MAGNEETVENTIEL 347N31

Hannifin Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:E131K63
Rubix:05064632
LUCIFER MAGNEETVENTIEL 347N31

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LUCIFER MAGNEETVENTIEL 347N31


De direct bediende magneetventielen van de K-serie omvatten vele opties om volledig te voldoen aan de vraag van de meest uitdagende toepassingen in de industriële en procesmarkten. Het solide en robuuste ontwerp omvat een roestvrijstalen operator die geschikt is voor miljoenen levenscycli. Deze productoplossing kan de totale eigendomskosten optimaliseren in een breed scala van zware en veeleisende toepassingen.
Aandrijvingstype: Direct bediend
Voldoet aan Atex-specificaties: -
Materiaal behuizing: CW 617N UNI EN 12165
Stroomverbruik spoel: -
Voldoet aan spoelspecificaties: -
Temperatuurbereik spoel: -
Divisie: Fluid and Climate Controls Europe
Elektrische aansluiting: -
Afvoergatgrootte: 2,5
Stroomcoëfficiënt 1: 3,5
Stroomcoëfficiënt 2: 0,21
Functie: Normaal gesloten
Isolatieklasse: -
Maximale vloeistoftemperatuur: 130
Maximale werkdruk: 7 bar AC/DC
Media: lucht, neutrale gassen, vloeistoffen
Minimale vloeistoftemperatuur: -30
Minimale werkdruk: 0
Opening: 2,5 mm
Aansluiting: 1/4" G
Type aansluiting: Buisbevestiging
Voedingsspanning: -
Afdichtingsmateriaal: Robijn
Materiaal zitting: Roestvrij staal
Voldoet aan specificaties: -
Type klep: 3/2-weg

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Typemagneetklep
Aantal poorten3
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Volumestroom3,5 l/min
Drukbereik0/7 bar
Aangepaste tariefcode84814090
€ 1.181,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 1.429,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen