Referenties
Parker:P1A-S025SS-0050
Rubix:A0135502
Fabrikant:P1A-S025SS-0050

Productdetails : PARKER CILINDER P1A-S025SS-0050
ISO 6432 P1A minicilinders Diameters 10 tot 25 mm, standaard ISO 4393 slag tot 500 mm, tot 1000 mm op aanvraag ISO minicilinders zijn verkrijgbaar in enkelwerkende en dubbelwerkende versies Instelbare elastische of pneumatische demping voor verbeterde duurzaamheid Magnetische zuiger, zuigerstang, buis en bevestigingsmoeren in roestvrij staal als standaard Neus en voet in geanodiseerd aluminium Talrijke varianten zoals, cilinders met speciale slag, cilinders met verlengde stang, cilinders met doorgaande stang, hogetemperatuurcilinders, cilinders met fluorelastomeer neusafdichting Geïntegreerde pneumatische aansluitingen, voeding op elke flens Reeksen H- en U-geleidermodules, bevestigingssets, accessoires en bijbehorende sensoren ook verkrijgbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | p1a |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,73 excl. BTW
/ stuk
€ 103,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen