Referenties
Parker:BH3-61
Rubix:05069846
Fabrikant:BH3-61


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | nippel met binnendraad |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 in - 18 nptf '' |
Documenten
Productdetails : PARKER SVK STECKER BH3-61
60 Series koppelingen (hydraulisch, vloeistoffen, gas, stoom) tot 5000 psi, worden aangesloten op ISO 7241 serie B, 60 Series nippels. De 60 Series van Parker hebben dubbele schotelkleppen en zijn uitwisselbaar met andere snelkoppelingen die voldoen aan ISO 7241 serie B. Deze snelkoppelingen voor algemeen gebruik zijn verkrijgbaar in een groot aantal maten en materialen om veelzijdig te kunnen worden gebruikt met verschillende vloeistoffen, waaronder stoom bij hoge temperaturen. De 60 Serie van Parker is veelzijdig inzetbaar voor een verscheidenheid aan toepassingen en drukken tot 5000 psi. De koppelingen in stoomuitvoering zijn gemaakt van messing met dubbele O-ringen en roestvrijstalen vergrendelingskogels. Het afdichtingsmateriaal is ethyleenpropyleen en de 3/8" maat heeft een huls met gripring voor eenvoudige bediening met handschoenen aan.
Toepassing: algemeen gebruik
Materiaal behuizing: messing
Afmetingen behuizing (inch): 3/8
Afmetingen aansluitschroefdraad (inch): 3/8 - 18
Type aansluiting: vrouwelijk NPTF
Koppelingshelft: mannelijke nippel
Dimensionaal gewicht: 0,01999400479616307
Divisie: Snelkoppeling
Debiet: 6, 23
Zeskantmaat: 0,88
Maximale werkdruk: 2700
Maximale bedrijfstemperatuur: 250, 121
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Type beplating: n.v.t.
Producttype: Handmatige aansluiting
Afdichtingsmateriaal: Nitril
Voldoet aan specificaties: ISO 7241-1 serie B
Vacuümdruk: -0,9, 27,4
Materiaal klep: messing
Type klep: klep
Materiaal behuizing: messing
Afmetingen behuizing (inch): 3/8
Afmetingen aansluitschroefdraad (inch): 3/8 - 18
Type aansluiting: vrouwelijk NPTF
Koppelingshelft: mannelijke nippel
Dimensionaal gewicht: 0,01999400479616307
Divisie: Snelkoppeling
Debiet: 6, 23
Zeskantmaat: 0,88
Maximale werkdruk: 2700
Maximale bedrijfstemperatuur: 250, 121
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Type beplating: n.v.t.
Producttype: Handmatige aansluiting
Afdichtingsmateriaal: Nitril
Voldoet aan specificaties: ISO 7241-1 serie B
Vacuümdruk: -0,9, 27,4
Materiaal klep: messing
Type klep: klep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Type | nippel met binnendraad |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 in - 18 nptf '' |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 161,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 86 dagen