PARKER PERSKOPPELING ORFS BUITENDRAAD 1JM46-10-10
Hannifin No-Skive montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:1JM46-10-10
Rubix:A0064814


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | no-skive montage |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 '' |
Documenten
Productdetails : PARKER PERSKOPPELING ORFS BUITENDRAAD 1JM46-10-10
Die een snelle montage mogelijk maken. Voor het monteren van No-Skive slang en koppelingen hoeft de buitenmantel van de slang niet te worden verwijderd. Dit voorkomt voortijdig falen van hydraulische slangen door te lang of te kort slippen.
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Aansluiting 1 Afmeting: 15,9 mm slang-ID, 5/8 inch slang-ID, -10 (afmeting)
Aansluiting 1 Afmeting: -10 Afmeting
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: 1"-14 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: 1"
Aansluiting 2 type: mannelijk, Seal-Lok®
Aansluiting 2 type: mannelijk ORFS
Aansluitingslengte: 32 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymer Hose Division Europe
Fittinglengte: 57 mm (zie tekeninglegenda A)
Zeskantmaat: 27 mm (zie tekeninglegenda H)
Industrie: Offroad-machines, transport, industriële productieapparatuur
Maximale werkdruk: 410, 41,0
Aansluitingstype: ORFS
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-1-S, SAE J516
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Aansluiting 1 Afmeting: 15,9 mm slang-ID, 5/8 inch slang-ID, -10 (afmeting)
Aansluiting 1 Afmeting: -10 Afmeting
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: 1"-14 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: 1"
Aansluiting 2 type: mannelijk, Seal-Lok®
Aansluiting 2 type: mannelijk ORFS
Aansluitingslengte: 32 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymer Hose Division Europe
Fittinglengte: 57 mm (zie tekeninglegenda A)
Zeskantmaat: 27 mm (zie tekeninglegenda H)
Industrie: Offroad-machines, transport, industriële productieapparatuur
Maximale werkdruk: 410, 41,0
Aansluitingstype: ORFS
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-1-S, SAE J516
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | no-skive montage |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 '' |
| Type vloeistof | hydraulische vloeistof; gas |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 140,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen