Referenties
Parker:19246-6-6
Rubix:A0954485
Fabrikant:19246-6-6


Technische samenvatting
| Type | vrouwelijke bsp parallelle pijpwartel rechte fitting |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3/8 '' |
| Materiaal | staal |
Documenten
Productdetails : PARKER PERSKOPPELING BSP 19246-6-6
Parker's Parkrimp No-Skive middendruk koppelingen serie 48 zijn permanente, krimp stijl hydraulische koppelingen die een snelle montage met onze familie van Parkrimp krimpers mogelijk maken. Voor de montage van No-Skive slang en fittingen hoeft de buitenste laag van de slang niet te worden verwijderd. Dit voorkomt voortijdig falen van hydraulische slangen door te lang of te kort slippen. 48 serie fittingen hebben een chroom-6-vrije plating en worden gebruikt met Parker draadgevlochten hydraulische slangen zoals Global Core met standaard, taaie of super taaie mantel, Elite No-Skive met standaard, taaie of super taaie mantel, No-Skive Compact waterreinigingsslangen, No-Skive Compact Rail slangen met brandvertragende mantel, hydraulische slangen volgens EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, zuig- en retourslangen volgens SAE 100R4, en nog veel meer. Parker Hannifin voldoet ook aan de vereisten van SAE J1273 en ISO 17165-2, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan het afstemmen van de slang op de koppelingen en aan hun door de fabrikant bewezen compatibiliteit.
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Aansluiting 1 maat: 9,5 mm (maat), 3/8, -6
Aansluiting 1 maat: -6 maat
Aansluiting 1 type: Slang
Aansluiting 2 maat: 3/8"-19 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: 3/8"
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSP parallelle buis, draaibaar, 60° conus
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSP parallelle buis - draaibaar (60° conus)
Aansluitingslengte: 20 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 43 mm (zie tekeninglegenda A)
Zeskantmaat: 22 mm (zie tekeninglegenda W)
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 55,0, 550
Aansluitingstype: DKR
Aansluitingstype: BSP
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: BS 5200-A
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Aansluiting 1 maat: 9,5 mm (maat), 3/8, -6
Aansluiting 1 maat: -6 maat
Aansluiting 1 type: Slang
Aansluiting 2 maat: 3/8"-19 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: 3/8"
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSP parallelle buis, draaibaar, 60° conus
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSP parallelle buis - draaibaar (60° conus)
Aansluitingslengte: 20 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 43 mm (zie tekeninglegenda A)
Zeskantmaat: 22 mm (zie tekeninglegenda W)
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 55,0, 550
Aansluitingstype: DKR
Aansluitingstype: BSP
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: BS 5200-A
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vrouwelijke bsp parallelle pijpwartel rechte fitting |
| Aansluiting 1 | 3/8 '' |
| Materiaal | staal |
| Uitvoering | 46 |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.233,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 1.491,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen