PARKER 5/2 VENTIEL DX1-621-70
Hannifin Ondergronds gemonteerde spoelklep Model ISOMAX
Zie technische informatieReferenties
Parker:DX-162-170
Rubix:05064020
Fabrikant:DX1-621-70

Productdetails : PARKER 5/2 VENTIEL DX1-621-70
Serie gestandaardiseerde ISOMAX DX spoelafsluiters 5 maten, ISO/VDMA gestandaardiseerde subbase montage Debieten tot 6060 l/min Serie gestandaardiseerde ISO15407-1 en 5599-1 spoelafsluiters Gebruik keramische schakeltechnologie Duurzaamheid van meer dan 100 miljoen cycli Werking in droge lucht, Lage gevoeligheid voor variaties in luchtkwaliteit (dankzij schakeling zonder afdichting) Hoge debieten en korte responstijden dankzij interne spoel met lage wrijving Keuze tussen interne of externe pilot snel door omkering van de afdichting onder de operator Ingebedde bevestigingsschroeven en afdichtingen onder de spoel Individuele elektrische aansluitingen op elke pilotspoel Montage op ISO/VDMA standaard subbases.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 5/2 |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,42 excl. BTW
/ stuk
€ 122,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen